カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • 梱包機器(6)
        • 緩衝材(1)
        • ヒーティングガン・シュリンク用品(4)
        • 袋用シーラー(673)
        • バーコードリーダー(21)
        • 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(1)
        • モバイルターミナル(1)

梱包用品 :「卓上」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ダンボール印刷・サイズオーダーサービス 希望のサイズ・デザインで小ロットから注文できます。 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 卓上シーラー
707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
どこでもディスペンサーG エスファクトリーどこでもディスペンサーGエスファクトリー
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
「どこでもディスペンサーG(ゲル)」は、ロール状の資材を手軽に使える卓上型ディスペンサーです。横型のディスペンサーは、作業台などのスペースを取っていましたが、縦型なので省スペースで設置することが可能です。底面にウレタンゲルシートを採用することで、取り付け場所を選ばず、どこにでも簡単に設置可能です。ボーガスペーパーやポリロール、キッチンペーパーなど、幅広いロール品に対応し、現場の利便性と効率化を実現します。
質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×365(※黒樹脂キャップ含む)固定方法底面:ウレタンゲルシートによる固定(再利用可能)関連資料(1.92MB)
NFCリーダー ジーエルソリューションズNFCリーダージーエルソリューションズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
卓上シーラーAP-402 ユアファミリ卓上シーラーAP-402ユアファミリ
8,298税込9,128
1台
当日出荷
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ) 朝日産業アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ)朝日産業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。仕様フィルム入れ:BOXトラスコ品番421-0018材質ガルバリウム鋼板長さ(m)使用可能フィルム:750巻きまで電源(V)100消費電力(W)165電源コード(m)1.7本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅504溶断可能長さ(mm)450
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ富士インパルス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC 富士インパルスインパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC富士インパルス
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)700シール方式片側上加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V富士インパルス
419,800税込461,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
98,980税込108,878
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
インパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G 富士インパルスインパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G富士インパルス
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。
質量(kg)【機械】18電源(V)AC100シール長さ(mm)300加熱時間0.1~2.3秒
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用)  MDi-350/MDi-450 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用) MDi-350/MDi-450富士インパルス
799,800税込879,780
1個
30日以内出荷
・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
電圧(V)100消費電力(W)1500シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール幅(mm)10駆動方式ソレノイド加熱時間0.0~5.0秒冷却温度(℃)60~加熱温度(℃)90~230
インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ富士インパルス(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228到達真空度(kPa)-69シール長さ(mm)300消費電力(kW)1.1駆動方式手動加熱時間0.1~2.3秒脱気速度(L/min)22脱気方法ノズル式
インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10W-AC 富士インパルスインパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10W-AC富士インパルス
249,800税込274,780
1個
30日以内出荷
・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)1100シール方式上下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10
インパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ富士インパルス
589,800税込648,780
1個
60日以内出荷
・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100駆動方式ソレノイド式タイマー【脱気】0.1~99.9秒加熱時間0.0~2.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度設定値脱気方法ノズル式加熱温度(℃)60~250
インパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ富士インパルス
699,800税込769,780
1個
60日以内出荷
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342到達真空度(kPa)-34.1シール長さ(mm)400エア源外部配管駆動方式エアシリンダー加熱時間0.1~2.5秒冷却時間0.1~5.0秒脱気速度(L/min)1015脱気方法ノズル式適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス
389,800税込428,780
1個
25日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
弁当小物レディースシリーズ とっても強いケース&スプーン 18cm箸付 1ケース 10個×12小箱入 岩崎工業弁当小物レディースシリーズ とっても強いケース&スプーン 18cm箸付 1ケース 10個×12小箱入岩崎工業
89,980税込98,978
1ケース(12箱×10個)
5日以内出荷
ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きのスプーンと箸セット。ケース本体とフタ、スプーンに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用、さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽、持ちやすい六角箸、スミまですくいやすいスプーン、食洗機OK、清潔仕様、銀イオンで抗菌(箸)、防汚加工(箸)
仕様●色番:WH●材質:ケース本体、スプーン/飽和ポリエステル・ユニットホルダー部/熱可塑性エラストマー・箸/AS樹脂アズワン品番68-4073-48
弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース入り 19.5cm箸 1ケース 10個×12小箱入 岩崎工業弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース入り 19.5cm箸 1ケース 10個×12小箱入岩崎工業
97,980税込107,778
1ケース(12箱×10個)
5日以内出荷
ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きの箸箱セット。ケース本体とフタに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用。さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽。持ちやすい六角箸、食洗機OK、清潔仕様の銀イオンで抗菌(箸)防汚加工(箸)
仕様●色番:DG●単品サイズ:幅28×奥行205×高さ14mm●商品重量(g):48●材質:ケース本体/飽和ポリエステル・ユニットホルダー部/熱可塑性エラストマー・箸/AS樹脂アズワン品番68-4073-37
弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース&スプーン・箸 19.5cm 1ケース 10個×12小箱入 岩崎工業弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース&スプーン・箸 19.5cm 1ケース 10個×12小箱入岩崎工業
119,800税込131,780
1ケース(12箱×10個)
5日以内出荷
ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きのスプーンと箸セット。ケース本体とフタ、スプーンに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用。さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽。持ちやすい六角箸、スミまですくいやすいスプーン。食洗機OK、清潔仕様の銀イオン配合で抗菌(箸)防汚加工(箸)
仕様●色番:DG●単品サイズ:幅36×奥行205×高さ22mm●商品重量(g):82●材質:ケース本体、スプーン/飽和ポリエステル・ユニットホルダー部/熱可塑性エラストマー・箸/AS樹脂アズワン品番68-4073-39
ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 岩崎工業ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース岩崎工業
49,980税込54,978
1ケース(9箱×5個)
6日以内出荷
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます。食洗機OK、清潔仕様
ランチボックスメンズシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 5個×8小箱入 岩崎工業ランチボックスメンズシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 5個×8小箱入岩崎工業
79,980税込87,978
1ケース(8箱×5個)
6日以内出荷
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、食洗機OK、清潔仕様
仕様●色番:NA●単品サイズ:幅211×奥行74×高さ87mm●商品重量(g):273●容量(mL):890●材質:浅/深本体、中皿、中仕切/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル・パッキン部/熱可塑性エラストマー<ランチバッグ:ポリエステル・発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート><ランチベルト:ポリエステル・天然ゴム>アズワン品番68-4073-19
ランチボックスメンズシリーズ イージーケアメンズランチボックス 1ケース 5個×8小箱入 岩崎工業ランチボックスメンズシリーズ イージーケアメンズランチボックス 1ケース 5個×8小箱入岩崎工業
77,980税込85,778
1ケース(8箱×5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、電子レンジOK(本体・中仕切り)、食洗機OK、清潔仕様、銀イオンで抗菌(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)、防汚加工(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)
ランチファブリックレディースシリーズ 保冷バッグ 1ケース 岩崎工業ランチファブリックレディースシリーズ 保冷バッグ 1ケース岩崎工業
129,800税込142,780
1ケース(12箱×5個)
5日以内出荷
保冷できる巾着と持ち運びに便利なトートバッグ。保冷巾着を他のバッグのインナーとしても使えます。お弁当だけでなく他の荷物も一緒に持ち運べるので手荷物がスッキリコンパクトに収まります。手洗いできて衛生的です。トートの内側にはボトルホルダーが付いています。
仕様●色番:GR●単品サイズ:幅230×奥行140×高さ230mm●商品重量(g):197●材質:ランチトート本体・取っ手/綿、保冷巾着表地・ひも/ポリエステル、裏地/ポリエステル、断熱材/発泡ポリエチレンアズワン品番68-4073-58
抗菌シート 25μ 350×500mm 金本セロファン抗菌シート 25μ 350×500mm金本セロファン
24,980税込27,478
1冊(1000枚)ほか
5日以内出荷
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
抗菌シート 25μ 300×300mm 金本セロファン抗菌シート 25μ 300×300mm金本セロファン
19,980税込21,978
1冊(1000枚)ほか
5日以内出荷
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
抗菌シート 25μ 250×250mm 金本セロファン抗菌シート 25μ 250×250mm金本セロファン
8,398税込9,238
1冊(1000枚)ほか
5日以内出荷
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
抗菌シート 25μ 200×200mm 金本セロファン抗菌シート 25μ 200×200mm金本セロファン
7,198税込7,918
1冊(1000枚)ほか
5日以内出荷
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
BB竹バガスどんぶり 共蓋 クラフト色 PackStyle(パックスタイル)BB竹バガスどんぶり 共蓋 クラフト色PackStyle(パックスタイル)
9,198税込10,118
1ケース(6パック×50枚)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したBBどんぶり用の共蓋。パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビ搾りかす)の混合素材。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。のせフタの為テープ止めが必要です
BB竹バガスカレー容器 蓋 クラフト色 PackStyle(パックスタイル)BB竹バガスカレー容器 蓋 クラフト色PackStyle(パックスタイル)
14,980税込16,478
1ケース(9パック×50枚)ほか
7日以内出荷
※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したBBカレー用の共蓋。パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビ搾りかす)の混合素材。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。別売りの本体をお買い求め下さい
ABバガスランチ 白色 50枚×4パック入 PackStyle(パックスタイル)ABバガスランチ 白色 50枚×4パック入PackStyle(パックスタイル)
9,998税込10,998
1ケース(4パック×50枚)
7日以内出荷
※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材。燃えるゴミとして処理できます。※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。オーブンや直火では使用しないでください。熱湯は入れないでください
仕様●サイズ:203×203×(20+44)mm●材質:バガス90%+竹10%アズワン品番68-0945-87
包装規格ロールTRF 2巻 メイワパックス包装規格ロールTRF 2巻メイワパックス
18,980税込20,878
1箱(2巻)
8日以内出荷
豆腐容器のフタ材や米菓、和洋菓子のピロー包装等に適しています。自動包装適性に優れたロールタイプ(巻き取り)の包材です。
三方袋 PBXPシリーズ メイワパックス三方袋 PBXPシリーズメイワパックス
39,980税込43,978
1ケース(3000枚)ほか
8日以内出荷
防湿性・透明性に優れています、フック穴付、チャック付包装、環境に優しい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用、バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません、脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します、斜め切れを防ぐ加工をしています
三方袋 500枚 S80シリーズ メイワパックス三方袋 500枚 S80シリーズメイワパックス
22,980税込25,278
1ケース(500枚)
8日以内出荷
輸送中も安心な衝撃耐久強力包装、突起部によるピンホールが起こりにくい強力包装、鮮度保持には真空包装が最適です
三方袋 1ケース TPシリーズ メイワパックス三方袋 1ケース TPシリーズメイワパックス
39,980税込43,978
1ケース(400枚)ほか
8日以内出荷
突起部によるピンホールが起こりにくい強力包装、真空包装適性・低温性に優れています、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
三方袋 1ケース SLシリーズ メイワパックス三方袋 1ケース SLシリーズメイワパックス
44,980税込49,478
1ケース(2000枚)ほか
8日以内出荷
スカット加工の両サイド(表示側)どこからでも開封できます、真空包装適性、低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装
三方袋 1ケース POシリーズ メイワパックス三方袋 1ケース POシリーズメイワパックス
32,980税込36,278
1ケース(1000枚)ほか
8日以内出荷
防湿性・透明性に優れています、低コストタイプの経済的なチャック付包装です、防湿性に優れ、水分を逃がさず、吸湿しない効果があります、斜め切れを防ぐ加工をしています
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品