梱包用品 :「卓上シーラー用ヒーター」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01
タイプ溶着用ヒーター
トラスコ品番223-7261
適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01
質量(g)5
シール長さ(mm)213
シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
¥618
税込¥680
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番309-2429
質量(g)10
タイプ溶着用ヒーター
1パック(5本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
トラスコ品番824-6620
質量(kg)4.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
機能溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
トラスコ品番824-6618
質量(kg)3.8
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種306、307
適合306、307
トラスコ品番223-7300
質量(g)3
タイプPTFEテープ
1パック(5本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚
電圧(V)100
電源100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.4
ヒーターニクロムヒーター
シール幅(mm)1.6
適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。
シール幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。
フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。
動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-0887
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質ステンレス
質量(kg)7.7
電源(V)100
消費電力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150
シール長さ(mm)245
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~250
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。