梱包用品 :「厚手 フィルム」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2600
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP
厚さ(mm)0.04
適合規格食品衛生法規格基準
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP
厚さ(mm)0.04
適合規格食品衛生法規格基準
テープなし
RoHS指令(10物質対応)対応
超多層構造により従来品に比べ突起物にも強いストレッチフィルムです。従来の厚手フィルムからの薄膜化が可能になり環境にも配慮した製品です。また、コストダウンにも貢献できます。
用途ストレッチ包装機用。環境に配慮した製品をお探しの方に(リデュース)。フィルムの薄膜化(コストダウン)したい方に。
トラスコ品番561-1522
材質フィルム:低密度ポリエチレン
幅(mm)500
色透明
長さ(m)2000
厚さ(μm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも
幅(mm)44
厚さ(mm)20
全長(mm)171.52
質量(g)54
パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21
適合替刃カイコーンPRO 替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W
シール時間(sec)0.3~2.0
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2.5
接着部の温度(℃)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)
シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。