梱包用品 :「周波数 計測」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能PCS/最小25%
長さ(mm)37
幅(mm)96
高さ(mm)21
質量(g)63
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3
定格電圧 DC V(動作)3~5
保護等級IP42
速度104 スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39
分解能(mm)0.1(4mil)
インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)
キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用
メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット
寿命(スイッチ)1000万回
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)3
耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)
動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード
バッテリー容量(mAh)680
使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作
OS独自、 Windowsホストと接続可能
適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16
周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2
デバイスタイプレーザエンジン
通信距離(m)10以内 (開けた場所)
対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128
動作温度範囲(℃)0~50
商品タイプワイヤレス
読取方式レーザー
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル
照準655nmレーザー(赤色十字)
消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6
照明ハイパーレッド 660nm LED
インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート
コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電まで約7
バッテリー容量(mAh)2850
キートリガスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応
伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)
インジケータLED&ビープ音&バイブレーター
通信距離(m)見通し10
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
読取方式イメージャ―
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電
落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)
通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信
駆動時間(時間)連続15
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。
筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
寸法(mm)88× 72× 178
角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から)
本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB)
センサー1D レーザー
周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード
保護等級IP42
コントラスト比印刷:最小 20%
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID
充電時間(時間)<6.5
動作時間>30 時間
動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED、ビープ、バイブレータ
距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm
通信距離(m)100 ( 見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
段ボール・パレット向きUHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)ラベル:50×50
タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4E
メモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザーメモリ)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属用 UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)ラベル:60×25
タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6
メモリー再プログラム可能リ: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)
寸法(mm)203×82.2×164.3
質量(g)750
種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C
温度範囲(℃)充電:0~45
メモリー4GB RAM / 64GB Flash
読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります)
相対湿度5~95(結露ないこと)
ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125)
ライト種類フラッシュ付き
保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く)
バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応
周波数(MHz)865~928(国別対応)
バッテリー容量(mAh)6700
読み取り速度750タグ/秒
OSAndroid 10、 GMS取得
言語表示日本語を含む多言語対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能
BluetoothBluetooth(R) 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き
動作温度範囲(℃)-20~+50
カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点
落下耐久(m)1.8
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。
1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。
1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。
1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)236.3×236.3×20.5
種類RFID:UHF
周波数範囲(MHz)902~928
防塵防水性能IP65
コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)
RoHS指令(10物質対応)対応
位置底部
インピーダンス(Ω)50
利得(dB)8.2i
偏波右円偏波
動作温度範囲(℃)-40~85
VSWR1.5 以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。
iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。
免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。
満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。
交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。
購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ
質量(g)106(バッテリ含まず)
長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28
バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)
周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時
防塵防水性能IP65
落下距離(m)1.2
アンテナUHF 直線偏波(水平)
スクリーン0.96インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電
Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))
インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン
USBタイプタイプC
電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)
対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン
セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル
寸法(mm)167×75.5×17
質量(g)270(標準バッテリ搭載時)
規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)
バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)
湿度範囲5~95
使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)
バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)
言語表示多言語対応
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS/AER
バッテリー稼動時間最長16
タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能
インジケータLED/スピーカ/バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20~55
対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
液体ボトル向き UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)ラベル:70×20
タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6-P
メモリー再プログラム可能: 128ビット(EPC)、32ビット(ユーザー)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~75
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個)
RS804に接続可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
コネクタN ジャック、位置:底部
インピーダンス(Ω)50
寸法(mm)260×260×44
防塵防水性能IP66
動作温度範囲(℃)-40~85
偏波右円偏波
周波数範囲(MHz)902-928
VSWR1.5以下
利得(dB)9i
仕様RFID:UHF
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)UHF RFIDラベル:98×22
タイプICタイプ(チップ): AlienHiggs-3
メモリー再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~70
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、
ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)
寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5
質量(g)597
インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャック
メモリー容量512MB RAM / 4GB Flash
コネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ
周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))
読み取り速度750 タグ/秒
OSLinux kernel 4.4.14
言語表示英語
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED
無線LANWi-Fi ドングル
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
書籍向きUHF帯 RFIDラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)UHF RFIDラベル:230×5
タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4E
メモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザー)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート
その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用
サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)
質量(g)123 (バッテリ込み)
温度範囲(℃)【充電】0から 45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9
センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー
対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語
メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM
相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP68
使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz
保存温度範囲(℃)-20 から 70
ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)
BluetoothBluetooth(R) 5
インジケータLED / スピーカー / バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20 から 50
パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート
カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き
落下耐久(m)1.5
GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou
USBUSB タイプ-C / ポゴピン
LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。
最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。
落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。
数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)195×72×34
質量(g)395(バッテリ重量含む)
センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー
メモリー4GB RAM/64GB Flash
相対湿度5%~95%(結露無いこと)
防塵防水性能IIP67およびIP65
保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)
充電時間(時間)約5(満充電まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)
動作温度範囲(℃)-20~50
商品タイプモバイルコンピュータ
落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)
仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート
電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)
温度範囲(℃)充電:0~45
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OSAndroid 10、GMS 認定済み
ワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)
言語表示日本語を含む多言語
タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き
カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)
対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
I/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
洗濯可能 UHF帯 RFIDリネンタグです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)UHF RFIDラベル:56×12×1.8
タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza3
温度(℃)ウェットクリーン(水洗い):85(最大60分)、120(最大60分)、200(最大30秒)
メモリー再プログラム可能: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)902~928
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
温度監視用 UHF帯 RFIDタグです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)ラベル:98×24
タイプICタイプ(チップ): NMV2DCAB0
メモリー再プログラム可能: 192ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85(±0.5)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
MS838B/MS836B用USB通信ドングル(予備用)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容USB通信ドングルのみ
保存温度範囲(℃)-20℃ から60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
周波数(GHz)無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時)
動作温度範囲(℃)-10℃ から50℃
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート
寸法(mm)195×72×34
質量(g)395(バッテリ重量含む)
電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)
温度範囲(℃)充電:0~45
メモリー4GB RAM/64GB Flash
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
相対湿度5%~95%(結露無いこと)
ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
防塵防水性能IIP67およびIP65
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)
充電時間(時間)約5(満充電まで)
OSAndroid 10、GMS 認定済み
ワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)
言語表示日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark
タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き
対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
動作温度範囲(℃)-20~50
カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き
商品タイプモバイルコンピュータ
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)
対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。