梱包用品 :「園芸用 温風機」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。