梱包用品 :「引っ越し用段ボール」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
用途引越し、収納、整理
フルートB
100サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
用途段ボール箱100サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)387×277×304
内寸奥行(mm)377
内寸幅(mm)267
外寸法・幅(mm)277
外寸法・高さ(mm)304
外寸法・奥行(mm)387
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)377×267×284
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)284
1セット(20枚)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。