梱包用品 :「振動モーター バイブレーター」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様バイブレータ:強さ(3段階)調整可能、ブザー:音量 (3 段階)、音程調整可能
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
トラスコ品番115-3949
色ホワイト
質量(g)約60
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)83.0×36.0×21.5
出力Bluetooth Power Class2
角度(°)(視野角/走査角)水平:約 38.0°、垂直:約28.9°
連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色 LED×1個(エイミング光源:シングルライン緑色LED×1個)
通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1
電池リチウムポリマ電池(3.7V、600 mAh)
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
防塵・防滴IP54相当
キー方式2キー: トリガ、ファンクション
LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
フォーカス(距離)109.2mm(スキャナ先端からの距離)
動作温度(℃)-10~50
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ 1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
コントラスト(PCS 値)0.2以上
耐静電気放電非破壊:±15kV(気中放電、直接)/非誤動作:±8kV(気中放電、直接)
消費電流(充電時)500mA未満
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
通信距離(m)約10
給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)
フレームスピード(fps)100(最速値)
最小分解能(PCS 0.9 の場合) 0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code)/0.169mm(PDF417、QR コード、Data Matrix)
NFC(内蔵)ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
対応プロファイル(Bluetooth)SPP/HID
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、ブザー:音量調整(3段階)可能・音程調整可能、キー:数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個、サイドタッチセンサ:スキャン用:1個、内蔵 NFCタグ:ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
色ブラック
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×44×31.3
連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源:緑色LED×1個)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
表示LED赤緑 1箇所、青1箇所
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-10~50℃、20~85%RH(非結露、非氷結)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと。
耐静電気放電非破壊:±15kV(直接放電)、非誤動作:±8kV(直接放電)
消費電流500mA未満(充電時)
バックライト白色LED、輝度調整可能
BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID
給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB
無線LAN仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
1個
¥50,980
税込¥56,078
12日以内出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、(ブザー)鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ (初期設定無効)
色白
質量(g)約112 (ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4 X 60 X 153.4
出力(画像)JPEG、 BMP
保存温度(℃)-30~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源)シングルバー緑色LED×1個
速度(画像取得)100fps (最大)
視野角水平: 約38.0度、 垂直: 約28.9度、 対角線: 約46.4度
使用CPUARM Cortex-A7、 Core: 800MHz
防塵・防滴IP42相当
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-5~50℃、5~90%RH (非結露、非氷結)
フォーカス(距離)標準モデル:約72mm (スキャナ先端から)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグ-A
耐静電気放電破壊なし:15kV (気中放電)
消費電流動作:340mA、 検知状態:160mA、 待機:55mA (USB)
インジケータ(LED)上部パネル/サイドバー3色LED表示
最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar、 Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417、 QRコード、 Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
主要なバーコード(一次元・二次元)に対応
液晶画面上のバーコードも読取可能
DPM読み取り可能
OCR-Bフォントに対応
小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現
医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能
用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。
仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)
規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング
表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)
光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個
速度画像取得:100fps(最大)
消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55
読取【画素数】30万画素
保証期間5年(ケーブルは半年)
視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4°
動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結)
保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)
防塵・防滴IP42相当
動作電圧4.5~5.5V
フォーカス約72mm(スキャナ先端から)
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なこと
データ形式画像:BMP、JPEG
読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM
色キーバックライト:白色
文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK
保護構造保護構造
角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360
連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)
光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
分解能(mm)0.1 (Code 39)
インターフェースUSB
電池リチウムイオン 1100mAh
表示LED赤緑1、青1
ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能
フォント12/16/24ドットフォント
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下
動作温度(℃)-10~50
画素数30万画素
キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV
無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS
バックライト白色LED, 輝度調整可能
BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID
動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)
対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code
給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB
USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
読取方式CMOSエリアセンサー
落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。