梱包用品 :「梱包用品 ステープラ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
ハンドステープラー
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465
全長(mm)250
質量(g)180
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度(℃)(接着部)約210
シール能力(mm)2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。
オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。
仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピース
トラスコ品番125-8957
セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ
材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様)
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120
タイマー約0.1~6秒
超音波だからやけどの心配がなく、安全です。
消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。
先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。
奥行きがあるので幅広い用途に活躍。
開口部が広く作業性が良いです。
消耗品を使わないホッチキスです。
ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。)
ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。
周波数(kHz)57
最大消費電力(VA)40
最大出力(W)20
質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ)
外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長)
ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
コード長さ(cm)50(カール)
1台
¥57,400
税込¥63,140
5日以内出荷
育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。
超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。
ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。
充電式のため、様々な現場で活用できます。
作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。
コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。
針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。
作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。
コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
質量(g)本体1000、ハンドピース:200
電源(V)AC100~240
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54
電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
最大消費電力(VA)40
タイマー約0.2~5秒
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)102
全長(mm)400
高さ(mm)200
質量(g)2550
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途タオル・小物入れに。
仕様スタンダードタイプ
色乳白
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)1600
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
1ケース(1600枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途タオル・小物入れに。
仕様スタンダードタイプ
色乳白・透明コンビ
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)2500
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
1ケース(2500枚)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途タオル・小物入れに。
仕様スタンダードタイプ
色乳白
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)4000
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
1ケース(4000枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
超音波式のポイントシーラーです。
パックや袋などを点シールします。
寸法(mm)143×120×60
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ホチキス感覚でフードパックのシール作業に大変便利です。
本体のわずか巾70mmで置き場に困りません!
寸法(mm)本体 70×220×65、ハンドピース 32×125×49
シール長さ(mm)6
シール幅(mm)3
1台
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)0.25
電圧(V)100
電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26
シール長さ(mm)10
シール幅(mm)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。手動工具などによる作業負担軽減に適しています。針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。
用途段ボール封緘用に
付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器
トラスコ品番526-2864
幅(mm)110
高さ(mm)205
奥行(mm)410
本数【針装填】100
適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
【段ボール蓋留め具の決定版】段ボール箱に差し込み、ひねるだけで、すばやく簡単に蓋を固定できます。開けるのも簡単でボックスラッチツイストをひねって開封します。【効率的・経済的】ガムテープやホチキスを使うより遙かに簡単、効率的かつ経済的です。ガムテープの貼りはがしによる損傷を防止し、段ボールを何度でも再利用できます。【怪我の防止】開閉の時に使用するガムテープやカッターによる手指の損傷から守ることができます。【セット内容】ブラック2個、ライトグリーン2個の合計4個
用途段ボール箱の蓋を閉じる際に使用します。シングルフルートの段ボールのみ使用できます。
形状その他
色ブラック/ライトグリーン
直径(Φmm)82
高さ(mm)5
質量(g)15
パッケージサイズ(mm)横102×縦267×高さ100
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス!
簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。
安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。
安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。
経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。
ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。
不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません)
不織布
農業用マルチがけ
アイロナーテープの溶着
袋の口とじ
果物の傘かけ
園芸
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。)
突起部は寸法に含みません。
目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50
アズワン品番67-9213-15
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです。環境配慮と利便性を兼ね備えた新素材です
材質ステープル:バイオポリカーボネート/ABS
ステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
1ケース(6巻×3000本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
材質ステープル:ポリカーボネート
ステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
1ケース(6巻×3000本)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に
セット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260
関連資料(4.12MB)
取扱説明書(6.44MB)
連続使用回数フル充電:目安5000回
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。