梱包用品 :「棚 ファイル」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
ラックや棚、カラーボックスなどにおさまるインナー収納ボックス。取っ手が2か所ついているので持ち運びたいときにも便利です。。プラダン製だから軽量なのに丈夫!雑誌や本の収納に。雑貨類の片づけや着替え入れに。書類やファイルの整理に。ポリプロピレン製で水に濡れたり汚れてもすぐに拭き取り可能。中身が透けないので隠す収納にもピッタリ
用途収納、保管、運搬、整理
質量(kg)0.56
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×310
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)250
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)310
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)360
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×250×305
内寸高さ(mm)305
ラックや棚、カラーボックスなどにおさまるインナー収納ボックス。取っ手が2か所ついているので持ち運びたいときにも便利です。。プラダン製だから軽量なのに丈夫!雑誌や本の収納に。雑貨類の片づけや着替え入れに。書類やファイルの整理に。ポリプロピレン製で水に濡れたり汚れてもすぐに拭き取り可能。中身が透けないので隠す収納にもピッタリ
用途収納、保管、運搬、整理
質量(kg)0.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×240×240
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)230
外寸法・幅(mm)240
外寸法・高さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)380
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×230×235
内寸高さ(mm)235
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)-10~50
規格RoHS
保護等級IP54準拠
メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB
読取深度(mm)50~300
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。