梱包用品 :「段」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)ほか
1,370 税込1,507
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 クラフト RoHS指令(10物質対応)対応 ライナーK5
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

【オーダー】ダンボール(みかん箱) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700 深さ(mm)80~550 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
1セット
5,051 税込5,556
3日以内出荷

1パック(10枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 厚さ(mm)2 ナチュラル
1袋(10枚)
463 税込509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャナリー段ボ-ルのこ
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。 トラスコ品番123-4481 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)190 刃長(mm)78
1本
389 税込428
当日出荷

10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 厚さ(mm)2 ナチュラル 入数(枚)10枚×5セット
1袋(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 トラスコ品番406-9424 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 長さ(mm)315 幅(mm)345 厚さ(mm)2 ナチュラル 縦(mm)内寸:315 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 外形寸法横(mm)345
1袋(50枚)
3,446 税込3,791
当日出荷

1パック(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 RoHS指令対応証明書(0.2MB) FSC認証FSC-C350556 フルートW ライナーC5
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物 動画あり
曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。 全長(mm)190 付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き 刃長(mm)75 材質(ボディ)PP樹脂 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)75
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクチャック袋
様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。
用途仕分けや収納・保管に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 種類チャック袋
1袋(300枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質ポリプロピレン 質量(g)68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。 仕様熱溶着タイプ、3つ打ち トラスコ品番217-9112 材質ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料) 質量(kg)6.5 長さ(m)100 使用条件本製品はあくまで緩衝を目的とした製品です。緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。 線径(mm)16
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)126 幅(mm)71 厚さ(mm)30 半透明
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋
様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。
用途小物整理や薬袋に。 種別B5 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 透明 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)200×280
1袋(100枚)
579 税込637
当日出荷

ミラダンむしろは、ミラダン(発泡ポリエチレンに段付加工を施したもの)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド 材質ABS プラスチック 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。 テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。 中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。 3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm)92 寸法(mm)92×14×27 高さ(mm)27 質量(g)約7.5 奥行(mm)14 全高(mm)27
1セット(4個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプLEDマーカタイプ 角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴JP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

ロープ製造過程で発生する原糸の端材を廃棄するのではなくそれらを撚り合わせロープにした製品です。コンクリート製品や鋼管を保管する際にそれらの製品を傷つけずに段積みできるように緩衝材として使用できます。
用途緩衝材など 材質ポリプロピレン 質量(kg)40 長さ(m)200 太さ(mm)20
1巻
56,980 税込62,678
3日以内出荷

廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ プラダンのヤマコー 動画あり
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送 折畳型 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)265
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンソーウェーブ二次元コードリーダー
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360 防塵防水性能IP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと) 動作温度範囲(℃)-5~50 落下耐久(m)2/0.2×100000回
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

廃蛍光灯回収ケース プラダンのヤマコー 動画あり
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は段積みも考慮した頑丈なアルミフレーム採用のリブ付プラダンコンテナ、一体型の羽蓋でしっかりとカバーします。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)265
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな形状でも貼るだけで楽々持ち運び! 「持ち手シール」をつけることで手に取りやすく、「ついで買い」「まとめ買い」を誘因できます。 重くて持ち帰りにくい大きな商品でも荷物に貼るだけで簡単に持ち運べます。 荷物に貼るだけなのでレジ対応が早くお客様をお待たせしません。 紐がクロスされていることで片手持ちをせず、力が中心に集まるため、従来の「持ち手シール」より強度がアップしています。 取手がクロスになっているので、段積みから取り出す際に、上下左右どちらからでもつかむことが可能です。 シール面を商品外装の両側に貼り付けてお使いください。
材質発泡ポリプロピレン 高さ(mm)取手:220 寸法(高さH×幅W)(mm)(シール面)50×190
1袋(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
外寸法・高さ(mm)62 フルート5号段 内寸高さ(mm)54
1パック(40枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿司桶やピザ箱、オードブル皿などのテイクアウトに便利な手抜きポリ袋です。二段まで重ねて持ち帰る事が出来ます。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。 バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
1パック(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合 材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP) 厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏) 表面:透明 裏:アルミ蒸着 質量(g)142 段数3 耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
1袋(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げやすく、フィットしやすい。引越し、家具、物流関係、その他緩衝材として。
坪量(g/m2)50/50
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包・保護材としてご使用いただけます。
質量(kg)1.4 長さ(m)10 アズワン品番65-2316-89
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

内寸奥行(mm)320 内寸幅(mm)220 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×220×H(最大)54 フルート5号段、2mm厚 内寸高さ(mm)H(最大)54
1枚(40枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理 仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC±10% 光源可視光レーザーダイオード650mm 速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル) 消費電流(mA)270 保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可) ケーブルストレート EMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI レーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI 読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9) 使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。 反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。 (環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り 仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100% 適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI 電源電圧(V)DC5±10% 消費電力(mA)280(動作時) 光源(nm)赤色LED617(エイミング617) 保存温度範囲(℃)-40~70 強度落下試験:1mの高さから自由落下 使用環境湿度(%)5~95(結露無き事) 動作温度範囲(℃)0~50 シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など 読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil) イメージセンサー1280H×800Vピクセル
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン 携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適 置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能 読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品 サービス業→会員管理/レンタル管理 物流業→入出荷検品/梱包検品 電源(V)DC5±10% 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1 センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル 分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元) 消費電流(mA)400(動作時) 照明赤色LED617nm(エイミング617nm) 安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI 保管温度範囲(℃)-40~70 アズワン品番64-9500-11 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元) 落下耐久(m)1 湿度範囲(%)5~95(非結露)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ヤマニパッケージピザ箱 10シリーズ
耐油性、耐水性に優れた定番の正方形のピザ箱です。
1ケース(100枚)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミエルピザ箱シリーズの窓は、防曇フィルムを使用しているので曇りにくく、ピザの違いが外からわかります。陳列・お持ち帰りの際も安心です。段ボール製で強度もあり若干の水分を吸収します。プラスチックトレーのように結露でピザがベトつきません。
仕様●サイズ:265×265×36.5mm●材質:F段●重量:80g アズワン品番67-7146-02
1ケース(200枚)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

表面は、きらび柄エンボス加工で豪華高級感UP!フタの両サイドが折返しで強化してありフタ折れしません。
1ケース(50枚)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります