梱包用品 :「石 袋」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ シール幅(mm)2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番778-2659 種別本体 材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木 質量(g)700 消費電力(W)60 電源AC100V 温度(℃)約240(溶着部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225 アズワン品番65-0505-31
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PTFE粘着テープ
種別交換用PTFE粘着テープ
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)交換用圧着シリコンゴム
シーラー用交換用圧着シリコンゴムです。
適合【シーラー】NL-202J/202JR/201J/201JR/201P トラスコ品番536-9705 材質シリコンゴム
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)NL-302J用シリコンゴム
RoHS
適合シーラー:NL-302J RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンプシーラー専用スタンプ台です。
適合NS-60 トラスコ品番778-2667 種別スタンプ台 材質クロロプレンゴム 質量(g)360 アズワン品番65-0505-32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装 仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番828-2643 セット内容スタンド 幅(mm)250 高さ(mm)225 質量(g)350 奥行(mm)36 電源(V)AC100 消費電力(W)80 温度(℃)(溶着部)約260 定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個 電源100V シール幅(mm)3 機能溶着 適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用ヒーター
種別交換用ヒーター
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-0887 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質ステンレス 質量(kg)7.7 電源(V)100 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150 シール長さ(mm)245 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。
適合NS-60 トラスコ品番778-2641 材質フッ素樹脂シート 質量(g)34 アズワン品番65-0505-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
RoHS
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚 トラスコ品番805-2463 全長(mm)270 質量(g)約180(電源コード除く) 電源(V)AC100 定格消費電力(W)30 加熱方式ヒートタイプ 接着部の温度(℃)約210 ヘラ幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁シート
RoHS
寸法(mm)255 対応機種NL-250FH、NL-252FH RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種 トラスコ品番805-2486 適合機種プラジェット全機種 種別硬質熔接棒 寸法(mm)Φ3×300 全長(mm)300 透明 タイプ硬質 径(Φmm)3 素材塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
599 税込659
当日出荷

1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

長さ(mm)300 直径(Φmm)3 適合熱風加工機 PJ-203A1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
599 税込659
欠品中

付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1 質量(kg)5 温度(℃)溶着部:約250 シール時間(sec)約0.5~2.0 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 加熱方式瞬間通電 定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz 適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。
適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10 トラスコ品番124-5193 シール長さ(mm)240 シール幅(mm)230
1袋(1枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット(5個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本 材質本体:アルミダイキャスト 接着部の温度(℃)250
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-3904 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:ステンレス 質量(kg)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

1式
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンプシーラー専用スタンプ台です。 持ちて付なので様々な角度で使用できます。
用途スタンプシーラーの受け台 トラスコ品番828-2642 幅(mm)50 高さ(mm)28 質量(g)186 奥行(mm)250
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1袋(5枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用フッ素樹脂絶縁粘着テープです。
1袋(5枚)
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター NPH-202-JW 5本
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。 「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。 冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用ヒーター
1組
6,998 税込7,698
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用PTFE NPT-202-JW 1枚
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。 「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。 冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用PTFE
1枚
2,798 税込3,078
6日以内出荷

野菜・果物が発生するエチレンガスを吸着浸透させて鮮度を保つポリエチレン袋です。エチレンガスを吸着浸透させる「大谷石」の粉末をポリエチレン加工しています。
入数(枚)6 耐冷温度(℃)約-30
1パック(6枚)
149 税込164
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング