梱包用品 :「積水樹脂 フィルム」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
質量(kg)18
破断伸度(%)縦:500以上/横:700以上
粘着性10~30g/200m
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。
代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
用途ストレッチ包装機用
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上
質量(kg/本)約18.4
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比)
巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減)
しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2500
破断伸度(%)(縦)490(横)775
1箱(6巻)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。
伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単にできます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2500
1箱(6巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群
伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単に出来ます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
材質ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
材質ポリエチレン
質量(g/本)3920
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。
薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。
巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。
環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。
用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。
トラスコ品番368-4216
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)420
質量(kg)1.9
色クリア
長さ(m)800
厚さ(μm)5.5
紙管内径(mm)75
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻きユーザーへの機械化を促進するための低価格を実現。
インバーターの使用により、低速回転から高速回転へと変わるソフトスタート方式なので、操作しやすく荷崩れも防ぎます。
操作は足踏みスイッチでコントロールできるため、両手が自由に使えます。
漏電ブレーカーを標準装備していますので、安心してご使用していただけます。
移動用にフォークの差し込み口を設置しています。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
容量(kW)0.4
使用電源(V)三相200
回転数(ターンテーブル)MAX.8rpm
梱包物最大寸法(mm)長さ1100X幅1100
最大荷重(kg)1000
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)2050
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2600
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです。
用途ストレッチ包装機用。
トラスコ品番366-8436
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)18400
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
用途現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。