梱包用品 :「結束バンド大」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まつうら工業スピーディータイ
エコ商品
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。 材質66ナイロン製 幅(mm)13 全長(mm)752 タイプ屋内用 長さ(m)0.752 使用温度範囲(℃)マイナス40~85 結束径(Φmm)40~200 ストラップ幅(mm)13 ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

野菜から出るエチレンガスを吸着することで鮮度を長持ちさせます。 マチ付きでキャベツや白菜など大きな野菜も入れやすいです。 袋を止める為の結束バンド1本入り。 (繰り返し使用可)食品、添加物等の規格基準適合品
トラスコ品番207-0053 グリーン 質量(g)280 タイプマチ付 入数(枚)10 アズワン品番64-8682-49
1冊(10枚)
209 税込230
翌日出荷

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-L16 寸法(mm)約135×310×130 質量(kg)3.34(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約40~90分 バンド厚さ(mm)約0.5~1.2 引締力(N)約60~2500 適合バンド幅(mm)9~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルクランプキット 1袋 100個入
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7392-48
1袋(100個)
4,898 税込5,388
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルクランプキット 1袋 100個入
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449 アズワン品番65-7416-45
1袋(100個)
4,898 税込5,388
欠品中

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-JDH16 寸法(mm)約138×330×168 質量(kg)2.75(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約60~90分 バンド厚さ(mm)約0.8~1.2 引締力(N)約60~2100 適合バンド幅(mm)13~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります