梱包用品 :「緩衝 材 テープ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
袋加工品なので梱包が簡単です。軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。焼却時に有害ガスを発生させません。作業効率がアップします。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
トラスコ品番493-4067
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)280
幅(mm)180
厚さ(mm)3.5
色ナチュラル
タイプテープ付
構造3層タイプ
番手(#)d40L
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
袋状でベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
番手#40L
RoHS指令(10物質対応)対応
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
番手#40L
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種306、307
適合306、307
トラスコ品番223-7300
質量(g)3
タイプPTFEテープ
1パック(5本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。
リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。
気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。
ガラス・陶器の包装・緩衝材。
断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。
使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:フック3個
材質スチール
色シルバー(クロムメッキ)
高さ(mm)32
奥行(mm)14
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付)
対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可
ベロ部分(mm)50
クッション封筒防水タイプで中身が透けません。
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。
内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【色】白色無地(マジックで書けます)
【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途小物部品などに(内側にエアークッション付)
対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可
ベロ部分(mm)40
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。3層クラフト構造で内部に緩衝材付き、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(紙製なので静電気の影響を受けにくい)
発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
用途H鋼、ポール等の安全対策。
種別巻きタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。
用途精密機器や小物などの梱包
材質ポリエチレン
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。
用途荷作り梱包、小包、保護材。
トラスコ品番215-4668
厚さ(mm)4
質量(g)132
1本
¥539
税込¥593
翌日出荷
内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。
内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。
口止めテープ付きです。
用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に
色クラフト
マチ(mm)50
10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
入数(枚)10枚×5セット
封筒とプチプチが一体になっているので、すぐに発送可能。
プチプチがミックスカラーになって、よりエコになりました。
両面テープ付。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番406-9424
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)315
幅(mm)345
厚さ(mm)2
色ナチュラル
縦(mm)内寸:315
外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312
内寸法(縦×横)(mm)225+50×229
外形寸法横(mm)345
1袋(50枚)
¥3,446
税込¥3,791
翌日出荷
クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています。
外装紙の裏面ラミネート加工と緩衝材の相乗効果で優れた防水性を発揮します。
底部がシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。
テープ付で封緘が簡単です。
開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。
テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。
軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。
アルミサッシなど長尺モノ梱包。
機械の突起物や机の角の保護材。
トラスコ品番352-9673
質量(kg/本)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚
アズワン品番65-9279-54
1セット(10枚)
¥1,080
税込¥1,188
翌々日出荷
紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。
用途梱包の緩衝材に。
寸法(mm)80×300
タイプボトルタイプ
1箱(2000枚)
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
紙のボトルタイプの緩衝材です。
瓶をしっかり包んで衝撃から守ります。
上から下に被せるだけで梱包可能です。テープなどの副資材を使う必要がありません。
中身が透けて見えておしゃれに梱包ができます。梱包の作業時間を短縮できます
ボトルの大きさに応じて、合うサイズに変更することが可能です。
大きく備蓄スペースを使わず、ゴミは可燃で処理できます。
ボトルの直径が(底)が、約5~9cmのものに対応しております。
寸法(mm)幅80×300
1枚(50枚)
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
自着クッション梱包紙は、エンボスをかけたクッション性のあるクラフト紙に、自着性糊を塗布した梱包資材です。糊面同士で抑える(加圧する)ことにより簡単に接着でき、糊面以外の部分や、その他物質には接着しません。従来の梱包よりテープの使用を減らし、作業効率の向上も期待できます。
用途梱包材に。
寸法(mm×m)290×50
1巻
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
自着クッション梱包紙は、エンボスをかけたクッション性のあるクラフト紙に、自着性糊を塗布した梱包資材です。糊面同士で抑える(加圧する)ことにより簡単に接着でき、糊面以外の部分や、その他物質には接着しません。従来の梱包よりテープの使用を減らし、作業効率の向上も期待できます。
用途梱包材に。
寸法(mm×m)290×10
1セット(5巻)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
クッション封筒のコスト追及品!
ネコポス対応ラインナップも充実。
付属品20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付
厚さ(mm)7
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。
付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2
トラスコ品番293-9215
質量(kg)約2.7(コード除)
電源(V)AC100
消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
アズワン品番6-646-02
適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
商品タイプ本体
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。