梱包用品 :「蛍光灯 ハンディ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。
仕様抗菌
色白
質量(g)約55(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154×55.9×33.8
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)読取時:235(読み取り成功時、照明LED/ステータスLED/ブザー/バイブレータ ON)、待機時:35
バッテリー非搭載
保証期間1年間
視野角水平:約50度
防塵・防滴IP42相当
動作温度(℃)0~50
強度耐落下強度:高さ150cmからコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと。
インターフェイスUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ
蛍光灯耐外乱光:10000 lx 以下
コントラスト最小PCS値:0.3以上、反射率差 (MRD) 32%以上
耐静電気放電破壊なし:±15 kV (気中放電、直接)、誤動作なし:±8 kV (気中放電、直接) ±6 kV (接触放電、直接/間接)
動作湿度(%RH)5~95(非結露、非氷結)
読取方式赤色LED×1個、CCDリニアイメージャセンサ、1500画素、読取コード(1次元コード):UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN/JAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN/JAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2of5、 Chinese Post Matrix 2of5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code
最小分解能0.1mm(Code 39、PCS 0.9の場合)
動作電圧(V)4.5~5.5(USB)
保存湿度(%RH)5~95(非結露、非氷結)
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM
色キーバックライト:白色
文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK
保護構造保護構造
角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360
連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)
光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
分解能(mm)0.1 (Code 39)
インターフェースUSB
電池リチウムイオン 1100mAh
表示LED赤緑1、青1
ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能
フォント12/16/24ドットフォント
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下
動作温度(℃)-10~50
画素数30万画素
キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV
無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS
バックライト白色LED, 輝度調整可能
BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID
動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)
対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code
給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB
USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
読取方式CMOSエリアセンサー
落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様抗菌なし、(ブザー)スピーカ 音声SE用と通話用の2種、バイブレータ:あり、移動体読み取り規定なし、(幅広バーコード)110mm Code39 分解能0.2mm
色ブラック
質量(g)約287 バッテリを含む
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×76×15.5、最大外形:約162.4×78.4×17.6
出力(画像)規定なし
連続使用時間(時間)(電池動作)約20
保存温度(℃)-40~70
光源(読み取り)電球色LED(エイミング光源:赤色レーザダイオード)
速度(画像取得)120fps
電池(搭載)リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh
保証期間1 年間
視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°
使用CPUQualcomm 2.0 GHz オクタコア
防塵・防滴IP65相当
使用電圧範囲(V)3.7(リチウムイオンバッテリ)
動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃、湿度は規定なし
フォーカス(距離)198mm
画素数(読み取り)1280×800 (約100万画素)
強度(耐落下)高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000、(太陽光)100000
インターフェイス無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下
耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電)、±8kV(直接放電)
消費電流規定なし
BluetoothBluetooth(R)5.1
インジケータ(LED)充電・通知LEDグッドリードLED
最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、ブザー:音量調整(3段階)可能・音程調整可能、キー:数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個、サイドタッチセンサ:スキャン用:1個、内蔵 NFCタグ:ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
色ブラック
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×44×31.3
連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源:緑色LED×1個)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
表示LED赤緑 1箇所、青1箇所
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-10~50℃、20~85%RH(非結露、非氷結)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと。
耐静電気放電非破壊:±15kV(直接放電)、非誤動作:±8kV(直接放電)
消費電流500mA未満(充電時)
バックライト白色LED、輝度調整可能
BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID
給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB
無線LAN仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
1個
¥50,980
税込¥56,078
12日以内出荷
安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。
色白
質量(g)約83(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157.8×73.9×60(突起含まず)
保存温度(℃)-30~60
機能ブザー
保証期間5年間保証
防塵・防滴IP42
バーコード幅広バーコード:最大読み取り幅65mm
動作温度(℃)‐5~50
強度1.5m (コンクリート床面)5面3サイクル自由落下。読み取りが可能なこと。
インターフェイスUSB (HID/COM)
蛍光灯耐外乱光:10000 lx 以下
コントラスト最小PCS値:0.3以上
インジケータ上部 青色LED表示
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取角度(°)スキュー:β1≦30/β2≦70、 ピッチ:α≦±35、 チルト:γ≦±25
読取方式赤色LED、CCDリニアイメージャセンサ、300スキャン/秒、読取コード(1次元コード):UPC-A/E、 UPC-A Add-on、 UPC-E Add-on、 EAN-13/8、 EAN-13 Add-on、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2 of 5、 Chinese Post Matrix 2 of 5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code
最小分解能0.1mm
動作電圧(V)4.5~5.5V(5.0V)/USB
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥9,698
税込¥10,668
13日以内出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、(ブザー)鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ (初期設定無効)
色白
質量(g)約112 (ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4 X 60 X 153.4
出力(画像)JPEG、 BMP
保存温度(℃)-30~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源)シングルバー緑色LED×1個
速度(画像取得)100fps (最大)
視野角水平: 約38.0度、 垂直: 約28.9度、 対角線: 約46.4度
使用CPUARM Cortex-A7、 Core: 800MHz
防塵・防滴IP42相当
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-5~50℃、5~90%RH (非結露、非氷結)
フォーカス(距離)標準モデル:約72mm (スキャナ先端から)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグ-A
耐静電気放電破壊なし:15kV (気中放電)
消費電流動作:340mA、 検知状態:160mA、 待機:55mA (USB)
インジケータ(LED)上部パネル/サイドバー3色LED表示
最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar、 Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417、 QRコード、 Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様バイブレータ:強さ(3段階)調整可能、ブザー:音量 (3 段階)、音程調整可能
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
トラスコ品番115-3949
色ホワイト
質量(g)約60
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)83.0×36.0×21.5
出力Bluetooth Power Class2
角度(°)(視野角/走査角)水平:約 38.0°、垂直:約28.9°
連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色 LED×1個(エイミング光源:シングルライン緑色LED×1個)
通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1
電池リチウムポリマ電池(3.7V、600 mAh)
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
防塵・防滴IP54相当
キー方式2キー: トリガ、ファンクション
LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
フォーカス(距離)109.2mm(スキャナ先端からの距離)
動作温度(℃)-10~50
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ 1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
コントラスト(PCS 値)0.2以上
耐静電気放電非破壊:±15kV(気中放電、直接)/非誤動作:±8kV(気中放電、直接)
消費電流(充電時)500mA未満
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
通信距離(m)約10
給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)
フレームスピード(fps)100(最速値)
最小分解能(PCS 0.9 の場合) 0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code)/0.169mm(PDF417、QR コード、Data Matrix)
NFC(内蔵)ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
対応プロファイル(Bluetooth)SPP/HID
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。
不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。
かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。
たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。
材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン
質量(g)172
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品インターフェイスケーブル
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IP42
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
質量(g)200
角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360
保護等級IP54
連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)
分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mm
インターフェースBluetooth
読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)
梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメント
プロファイルSPP、HID
対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite
商品タイプハンディターミナル
読取方式エリアセンサ
落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。