梱包用品 :「針を使わないホチキス」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス!
簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。
安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。
安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。
経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。
ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。
不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません)
不織布
農業用マルチがけ
アイロナーテープの溶着
袋の口とじ
果物の傘かけ
園芸
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。)
突起部は寸法に含みません。
目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50
アズワン品番67-9213-15
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。