梱包用品 :「青フィルム」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)310
引張荷重(daN)400平方センチメートル
折り目をつけずにクルッと丸めて・・・。ポスター・カレンダー・図面・青焼き・フィルム・画用紙などの発送、保管に最適です。
サイズ(mm)A4用:直径51×内寸310
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
曇りにくく、水滴がつきにくいOPPフィルムを使用し、青果物の包装に適したポリ袋です。4か所穴ありタイプ。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚。
さんまを新鮮に美味しく見せるため、袋内面を青色にしています。
蒸着フィルムを使用しているため、保冷効果に優れています。
さんま用途以外では、各種鮮魚、農産(バナナなど)にもご使用いただけます。
魚箱の規格サイズに対応しています(魚箱用袋)。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
仕様耐寒性(冷蔵)、防湿性OK、遮光性OK
関連資料成績書
カット野菜の鮮度を保持します。袋内の環境ガスを「低酸素・高二酸化炭素」に保つことにより鮮度保持効果を発揮します。
メーカー独自のブレンド技術により製膜したスルーレックスは、穴あけ加工やラミネート加工を行う必要がないため、低コストです。
袋内面が衛生的です。チューブ状のフィルムをボトムシールするため、内面はフィルム製造後から使用されるまで外部環境との接触がありません。
発酵臭(エタノール)を抑制します。優れたガス透過性によりエタノールを発生させることなく、青果物の鮮度を維持することができます。
引張強さやフィルムインパクトなどの耐破袋性に付与する物性が優れています。
形状平袋
色透明
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途葉書サイズ
サイズ葉書
タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)0.06×120×160
関連資料仕様詳細(0.12MB)
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途A4書類三つ折りサイズ
サイズA4書類三つ折り
タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途封筒長3サイズ
サイズ封筒長3
タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)0.06×145×260
関連資料仕様詳細(0.12MB)
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途B5書類二つ折りサイズ
サイズB5書類二つ折り
タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途B5書類四つ折りサイズ
サイズB5書類四つ折り
タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。