梱包用品 :「鮮度保持 袋」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。 トラスコ品番335-6418 透明 質量(g)200 種類ポリ袋 入数(枚)20 質量(g/枚)10
1袋(20枚)
929 税込1,022
当日出荷

野菜から出るエチレンガスを吸着することで鮮度を長持ちさせます。 マチ付きでキャベツや白菜など大きな野菜も入れやすいです。 袋を止める為の結束バンド1本入り。 (繰り返し使用可)食品、添加物等の規格基準適合品
トラスコ品番207-0053 グリーン 質量(g)280 タイプマチ付 入数(枚)10 アズワン品番64-8682-49
1冊(10枚)
209 税込230
翌日出荷

カット野菜の鮮度を保持します。袋内の環境ガスを「低酸素・高二酸化炭素」に保つことにより鮮度保持効果を発揮します。 メーカー独自のブレンド技術により製膜したスルーレックスは、穴あけ加工やラミネート加工を行う必要がないため、低コストです。 袋内面が衛生的です。チューブ状のフィルムをボトムシールするため、内面はフィルム製造後から使用されるまで外部環境との接触がありません。 発酵臭(エタノール)を抑制します。優れたガス透過性によりエタノールを発生させることなく、青果物の鮮度を維持することができます。 引張強さやフィルムインパクトなどの耐破袋性に付与する物性が優れています。
形状平袋 透明
1箱(2000枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスホールドジャパンにおいがもれないチャック袋
ニオイが強い食品の保存に適した、においがもれないチャック袋。食品検査適合商品で、キムチ・にんにく料理・生魚などに。ガスバリア性が高く、臭いを通しにくい特殊フィルムがにおいもれを防ぐ。冷蔵庫の中もにおわないから快適。※完全ににおいを通さないことを保証するものではない。酸素透過度が低いので、食材の鮮度を保持。たっぷり入れられて、立てても使える約9cmのマチ付き。日付とメモの記入欄付き。5枚入り。直火での加熱不可。可燃物なので、火のそばに置かない。チャックを閉めたままレンジで解凍すると破裂する恐れがある。必ずチャック部分を少し開けて、深めの皿などを敷いて解凍する。
材質LLDPE+PET 透明 質量(g)38 サイズ(cm)幅22.5×高さ(チャック部より下)13×底マチ9
1パック(5枚)
119 税込131
5日以内出荷

輸送中も安心な衝撃耐久強力包装、突起部によるピンホールが起こりにくい強力包装、鮮度保持には真空包装が最適です
1ケース(500枚)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228 到達真空度(kPa)-69 シール長さ(mm)300 消費電力(kW)1.1 駆動方式手動 加熱時間0.1~2.3秒 脱気速度(L/min)22 脱気方法ノズル式
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 入数(枚)4000 関連資料成績書
1箱(4000枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(4000枚)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(6000枚)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。
質量(kg)【機械】18 電源(V)AC100 シール長さ(mm)300 加熱時間0.1~2.3秒
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100 駆動方式ソレノイド式 タイマー【脱気】0.1~99.9秒 加熱時間0.0~2.0秒 冷却温度(℃)40~加熱温度設定値 脱気方法ノズル式 加熱温度(℃)60~250
1個
579,800 税込637,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります