梱包用品 :「30mm」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA628RA-30 材質プラスチック 寸法(mm)41×76×12 タイプサイドリリース 適合バンド幅(mm)30
1個
180 税込198
当日出荷

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-130 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)40×62×12 適合バンド幅(mm)30
1セット(2組)
230 税込253
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RP-130 全長(mm)69 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)68 適合バンド幅(mm)30
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる 3方向タイプ
材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)57×104 適合バンド幅(mm)30
1個
520 税込572
翌日出荷

エスコ品番EA628RM-30 材質プラスチック 寸法(mm)40×47×10 適合バンド幅(mm)30
1個
210 税込231
翌日出荷

エスコ品番EA628RB-30 材質プラスチック 寸法(mm)37×54×10 タイプフロントプッシュリリース 適合バンド幅(mm)30
1個
220 税込242
翌々日出荷

エスコ品番EA628RK-30 材質プラスチック 寸法(mm)38×28×6 適合バンド幅(mm)30
1個
185 税込204
当日出荷

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 材質クレモナ 太さ(mm)30
1巻
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RP-230 全長(mm)40×35 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)11 適合バンド幅(mm)30
1個
470 税込517
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)44.2×34.5 質量(g)26.6 線径(Φmm)4 内形寸法(mm)31×26 板厚(mm)4 適合バンド幅(mm)30 アズワン品番64-7903-57
1個
345 税込380
翌日出荷

トラスコ品番794-5973 質量(g)30 適合ベルト幅(mm)30 縦(mm)34 横(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

トラスコ品番828-0521 幅(mm)30 ホワイト 質量(g)11 長さ(m)0.3 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
19,980 税込21,978
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RT-530 寸法(mm)58×41.4 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)22.6 内径(Φmm)フック:16 線径(Φmm)4 適合バンド幅(mm)30
1個
670 税込737
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-430 寸法(mm)39.1×29.1 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)11 板厚(mm)2 適合バンド幅(mm)30
1個
375 税込413
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-530 寸法(mm)45.3×22.8 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)8.4 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)30
1個
235 税込259
当日出荷

フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-130 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)38×67×8 適合バンド幅(mm)30 回転角度(°)90(片側:45)
1個
250 税込275
翌日出荷

トラスコ品番828-0500 幅(mm)30 ブラック 質量(g)11 長さ(m)0.3 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
16,980 税込18,678
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-730 寸法(mm)9.8×31.6 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)2.3 適合バンド幅(mm)30
1個
175 税込193
当日出荷

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8530 アズワン品番65-7478-80
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:30mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1557 アズワン品番65-7453-19
1袋(50個)
36,980 税込40,678
欠品中

。Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8552 アズワン品番65-7478-78
1袋(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

。Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8524 アズワン品番65-7478-95
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546 アズワン品番65-7478-94
1袋(100個)
14,980 税込16,478
欠品中

近江屋ロープ綿ロープ
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
1巻
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。
用途インテリアやその他陸上用全般
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。
用途巻網など 仕様端末加工なし 材質ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など 仕様端末加工なし 材質ポリプロピレン 長さ(m)200 構造八つ打ち
1巻
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。耐摩耗性・耐候性に優れるロープで、比重が軽く水に浮き係船索に最適です。
用途巻網など 仕様端末加工なし 材質ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など 仕様端末加工なし 材質PP 長さ(m)200 構造三つ打ち
1巻
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クレモナsロープは天然素材に近い風合いで、ビニロンロープ程ではないが水分率が高く、水に濡れると少し堅くなります。
用途陸上用全般 材質クレモナ 長さ(m)200 構造三つ打 比重1.26
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレンの三つ打ちロープです。
用途陸上用、養殖など 仕様端末加工なし 材質ポリエチレン タイプ三つ打ち
1巻
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S撚りとZ撚りのヤーンから構成されるPP製の三つ打ちロープです。しなやかで輪形が良く、キンクしにくいです。
用途定置網漁など 仕様端末加工なし 長さ(m)200 構造三つ打ち
1巻
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PP強力糸の八つ打ちロープです。係船索用途でよく使用されます。
用途巻網、係船索用など 仕様端末加工なし 長さ(m)200 構造八つ打ち
1巻
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。3つ打に比べてよじれにくくショックを吸収しやすいです。
用途水産用、船舶用 材質高強力ポリエステル、高強力ポリプロピレン タイプ打ち方:八つ打 長さ(m)200 比重1.04
1巻
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製の二重構造のロープです。柔らかくても型崩れを起こさず繊維の持つ強力を効率よく引き出すロープです。
用途巻網など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途巻網など 仕様端末加工なし 材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸 長さ(m)200 構造八つ打ち
1巻
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナロック(NAROC)ナイロンクロス
一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など 材質ナイロンマルチ (ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー 長さ(m)200 構造(打ち方)クロス(2本×4組) 特性非自転性構造、衝撃吸収性
1巻
46,980 税込51,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸三産業PVトワイン GG
軽く強度があります。また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。
用途トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用 GG(グレー)
1セット(10巻)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります