カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • ストレッチフィルム(3)
        • 梱包機器(4)
        • 緩衝材(19)
        • 包装紙・防錆紙(2)
        • ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(20)
        • 荷札・デリバリーパック(4)
        • さげ手・手提げホルダー(3)
        • (28)
        • ヒーティングガン・シュリンク用品(60)
        • 袋用シーラー(63)
        • バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(1)
        • 梱包用作業用品・工具(1)
        • 小型結束機(6)
        • バーコードリーダー(48)
        • ロープ、ヒモ(238)
        • 輪ゴム・ゴムバンド(3)
        • 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(69)
        • モバイルターミナル(11)

梱包用品 :「3m 梱包用」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。

ダンボール印刷・サイズオーダーサービス 希望のサイズ・デザインで小ロットから注文できます。 詳しくはこちらから
583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パチックM クレハパチックMクレハ
229税込252
1パック(3個)
6日以内出荷
片手でパチッと簡単に開け閉めできる袋用ワンタッチクリップです。S・M・Lの3サイズで、厚みのある袋から薄い袋までしっかり留まります。冷凍庫から電子レンジまで、耐久性に優れているためくり返し使えます。
パチック クレハパチッククレハ
229税込252
1パック(2個)ほか
翌日出荷
片手でパチッと簡単に開け閉めできる袋用ワンタッチクリップです。S・M・Lの3サイズで、厚みのある袋から薄い袋までしっかり留まります。冷凍庫から電子レンジまで、耐久性に優れているためくり返し使えます。
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデルunitech
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
メカニカルファスナー(糊なしタイプ) 3M(スリーエム)メカニカルファスナー(糊なしタイプ)3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1巻
53日以内出荷
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。産業用部品や部材、建材などの固定。幅(mm)320長さ(m)50
デュアルロック(R) 薄手ファスナー SJ-4570 3M(スリーエム)デュアルロック(R) 薄手ファスナー SJ-45703M(スリーエム)
94,980税込104,478
1巻
66日以内出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。かみ合わせをカチッという音で確認できます。透明・薄手で、意匠性を損ないません。表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。透明タイプ【ステム数】750基材ポリプロピレン樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×45.7
デュアルロック ファスナー SJ-3460 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-34603M(スリーエム)
87,980税込96,778
1箱(2巻)
97日以内出荷
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。(250ステムタイプ)
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。透明タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×45.7
スコッチメイト ループファスナー SJ-3571 3M(スリーエム)スコッチメイト ループファスナー SJ-35713M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷から18日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、アクリル系粘着剤を採用し、耐熱用途に使用が可能です。
ブラック基材ナイロン
スコッチメイト ループファスナー SJ-3527N 3M(スリーエム)スコッチメイト ループファスナー SJ-3527N3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷から18日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、ゴム系粘着剤を採用し、低表面エネルギー材料(PP/PE)にも対応します。
タイプループ基材ナイロン
スコッチメイト フックファスナー SJ-3572 3M(スリーエム)スコッチメイト フックファスナー SJ-35723M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷から18日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、アクリル系粘着剤を採用し、耐熱用途に使用が可能です。
タイプフック基材ナイロン
スコッチメイト フックファスナー SJ-3526N 3M(スリーエム)スコッチメイト フックファスナー SJ-3526N3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(3巻)ほか
18日以内出荷から90日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、ゴム系粘着剤を採用し、低表面エネルギー材料(PP/PE)にも対応します。
タイプフック基材ナイロン
ScotchPad ハングタブ 3M(スリーエム)ScotchPad ハングタブ3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(10パック×500個)ほか
5日以内出荷から87日以内出荷
貼るだけで、つりさげ陳列。粘着剤付き吊り下げタブです。
デリバリーパック 3M(スリーエム)デリバリーパック3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(1000個)
5日以内出荷から92日以内出荷
送り状伝票を入れて、段ボール表面に貼る、粘着剤付きの透明封筒(袋)です。
ScotchPad テープパッド 822 3M(スリーエム)ScotchPad テープパッド 8223M(スリーエム)
61,980税込68,178
1箱(200パッド)
81日以内出荷
ラベル保護等にも最適。あらかじめ切れている透明粘着テープです。
ScotchPad キャリーハンドル 3M(スリーエム)ScotchPad キャリーハンドル3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(2750枚)ほか
5日以内出荷から66日以内出荷
両端の粘着部分を貼りつけるだけで簡単に手提げを作ることが出来る、キャリーハンドルです。
用途荷物の手提げに
耐水紙ひも/ケミカロープ(G) No.2 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) No.2早瀬工業
2,198税込2,418
1巻ほか
3日以内出荷
再生紙 100 %使用で、そのままリサイクルできます。特殊加工(弱撥水、弱耐水、防腐)しているので通常の紙ひもよりも水、風、光に対して耐久性があります。
用途緑化木の根縛り、果樹枝の誘引結束、農作物の結束、雪吊り、倒木起こし、家具・手工芸品材質再生紙備考特殊加工あり(弱撥水、弱耐水、防腐)
充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)マキタ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最高温度600℃ & 最大風量200L/min多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面・温度調整COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外しノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能その他特長フック付LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200関連資料(6.79MB)
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
22,980税込25,278
1個
予約販売
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル)その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下白色質量(g)約111(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4角度(°)【走査】48(±5)対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃))消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)使用CPU32bit CISC防塵・防滴IP42相当バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39)安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション)読み取り速度100scan /sec強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pinインジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示読取角度(°)±50(デッドゾーン±8読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5ROM【Flash】512KB + 32KB
SFP+モジュール マルチモード ADTECHNO(エーディテクノ)SFP+モジュール マルチモードADTECHNO(エーディテクノ)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
FVE4K-KIT専用SFP+モジュール マルチモード[型番:FVE4K-10G-SR]は、10GBASE-SRに対応し、マルチモード光ファイバーケーブル(OM3ケーブル使用時)を使用することで、最大300mの接続が可能となります。
クレモナ金剛打(黒) 伊藤製鋼クレモナ金剛打(黒)伊藤製鋼
23,980税込26,378
1巻
4日以内出荷
12本のストランドで構成されている組紐でよじれが発生しにくく、強度・耐摩耗性に優れたクレモナ金剛打のロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。長さ(m)300
クレモナ金剛打(白) 伊藤製鋼クレモナ金剛打(白)伊藤製鋼
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
12本のストランドで構成されている組紐でよじれが発生しにくく、強度・耐摩耗性に優れたクレモナ金剛打のロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
ビニロンSロープ 丸三ビニロンSロープ丸三
2,998税込3,298
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。柔軟性があり扱いやすいです。
用途リードロープ、コンテナバック、漁業用材質ビニロン、ポリエステル混合糸長さ(m)200
ナイロン金剛打スターターボビン巻 丸三ナイロン金剛打スターターボビン巻丸三
1,898税込2,088
1巻ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
摩擦に非常に強く、強度があります。耐候性に優れています。
用途リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用長さ(m)50
食品用ポリ袋 45L 0.03mm オルディ食品用ポリ袋 45L 0.03mmオルディ
239税込263
1袋(10枚)
5日以内出荷
食品工場・ホテル・飲食店等で、食品の安全・衛生対策に使用できる食品用ポリ袋です。取り出し口に青色が付いているので食品に混入したときも発見しやすくなっています。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(mm)650×800透明
紙ひも 茶 NO.7 30号 マルアイ紙ひも 茶 NO.7 30号マルアイ
439税込483
1巻
3日以内出荷
新聞紙や雑誌など古紙をまとめる時に最適な紙ひもです。引っ越し作業にもおすすめ。古紙と一緒に再生処理できるため、古紙リサイクル推進に必需品の商品です。
サイズ30号寸法(紙ひも)幅約3mm×長さ約70m巻内容1巻入特性古紙50%以上使用、茶色タイプ
ポリエステルボビン巻 三友ポリエステルボビン巻三友
759税込835
1個
3日以内出荷
強度に優れています。耐候性・摩擦にも優れています。
用途野菜・木材などの結束。材質ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
PE緑ボビン巻 三友PE緑ボビン巻三友
579税込637
1個
3日以内出荷
耐水性に優れています。固くて強い丈夫な仕様です。
用途園芸・漁業・インテリア等。材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
綿ロープボビン巻 三友綿ロープボビン巻三友
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
強度があり、しなやかで作業性が良いロープです。手触りがよく環境に優しいロープです。
用途レジャー・梱包・ホビー等。材質綿寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
PPロープ 三友PPロープ三友
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。材質ポリプロピレン
PPロープ 三友PPロープ三友
169税込186
1個
3日以内出荷
ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。
用途荷物の固定・梱包用。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
メジャーが付いたギザノコ刃カッター ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッターナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
梱包・開梱に便利な4つの機能を一本にまとめました1.段ボールが切りやすく、開梱にも使えるステンレス製ギザノコ刃2.採寸に便利な1mメジャー3.10cm定規付きで、厚みを挟んで測定も4.クリップなどを2~3個保持できるマグネットシート<ご使用上の注意>刃物ですので、取り扱い、保管には十分にご注意ください。段ボール、紙、梱包テープ等以外の固い物を切るのはおやめください。破損、怪我の原因となります。サビの原因になりますので、刃に水分が付着した場合は良く拭き取ってください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。刃は完全に乾かすこと。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因となりますので、お使いにならないでください。
用途梱包・開梱これ一本!材質本体・スライダー・10cm定規/ABS、ギザノコ刃/ステンレス刃物鋼、メジャー/スチール質量(g)約45寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×42×23刃渡り(mm)約53
ナイロン丸紐 TRUSCOナイロン丸紐TRUSCO
259税込285
1袋(1本)
翌日出荷
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途額縁用トラスコ品番381-0508材質ナイロン全長(mm)3000グレー直径(Φmm)2.5
KPロープ 芦森工業KPロープ芦森工業
3,500税込3,850
1巻
3日以内出荷
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用材質クレモナ、ポリエチレンカッチ長さ(m)200構造三つ打
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション熱風溶接機 PHW7-7B型パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)各種溶接用ノズルを取り揃えています。
用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
綿ロープ(綿混紡) 名古屋製綱綿ロープ(綿混紡)名古屋製綱
4,498税込4,948
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。
用途インテリアやその他陸上用全般
綿ロープ 金剛打 名古屋製綱綿ロープ 金剛打名古屋製綱
7,998税込8,798
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
綿混紡糸を使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)か発生しにくく、しなやかで扱いやすいロープです。手触りが良く柔らかい素材の為、結束がしやすいロープです。熱に強く、軟化がしにくいロープです。
用途陸上用全般長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
エステルスパン金剛打ロープ 名古屋製綱エステルスパン金剛打ロープ名古屋製綱
7,898税込8,688
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリエステルスパンは、水にぬれても硬くなりにくく、柔軟性に優れた材質です。12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
クレモナ金剛打ロープ 黒 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ 黒名古屋製綱
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ名古屋製綱(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
クレモナSロープ 名古屋製綱クレモナSロープ名古屋製綱
4,498税込4,948
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)ロープ仕様撚り:三ツ打ち
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら