梱包用品 :「7.5mm」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色黒
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
高品位ポリエチレン糸「ニューストロング(R)」を使用したロープです。引張強さはポリエチレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに、耐摩耗性も大きく向上しました。使いやすさを重視した適度な伸びと柔らかさは作業性を向上させます。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率(%):0
色(マーカー)オレンジ
長さ(m)200
構造クロス打(2×4)
比重0.94~0.95
融点(℃)100~115
素材ポリエチレンモノ
特性非自転性構造、低水分性
色(ベース)グリーン
世界で始めて開発したホーサー専用ナイロン糸「ユニロン」を使用し、ナロックが独自の技術で製品化したロープです。従来のナイロンロープに比べ、30%も強度をアップさせ、古くなっても硬くなりにくく、作業性に優れています。直射日光、風雨、寒冷地などの厳しい条件下でも、優れた耐候性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
色(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4組)
比重1.14
融点(℃)180
色(本体)ホワイト
素材ナイロンマルチ
特性非自転性構造、衝撃吸収性
ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率:0
色(マーカー)グレー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4組)
比重0.91
軟化点(℃)140-160
色(本体)ホワイト
素材ポリプロピレンモノ
特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
高品位ポリプロピレン糸「ベルライン(R)」を使用したロープです。引張強さはポリプロピレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに(メーカー比30%アップ)、衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で、すぐれた耐久性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率(%):0
色(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4)
比重0.91
融点(℃)163
素材ポリプロピレンモノ
特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
色(ベース)グリーン
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。ポリエステルの割合が多く水に沈みます。ロープの表面の凹凸が無く、真円に近いためドラムとの密着性に優れます。
用途係留索、タグライン曳航索、船舶用など
仕様端末加工なし
材質ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)200
構造12打ち
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。クロスロープに比べ強力が20%アップし、伸度も20%低下したロープです。表面の凹凸が少なくなったため、耐摩耗性がさらに向上しています。比重が軽く、水に浮きます。
用途係留索、タグライン曳航索、船舶用など
仕様端末加工なし
材質ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)200
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。耐摩耗性・耐候性に優れるロープで、比重が軽く水に浮き係船索に最適です。
用途係船索など
仕様端末加工なし
材質ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)200
船舶用ロープとして2種類の糸(ポリプロピレン糸とポリエステル糸)を撚り合わせた複合素材からなるロープです。水に沈まず、水中でも強度が低下せず、使用後も硬くならないという特長を持ちます。クロスロープ(ストランド2本×4組)をさらに進化させたサザンクロスロープ(ストランド2本×6組)となり、強度や伸度、耐摩耗性能を向上させた構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
色(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造サザンクロス(2本×6組)
融点(℃)ポリプロピレン:163、ポリエステル:240
色(本体)グリーン
比率(複合比)ポリプロピレン:ポリエステル=2:1
素材ポリプロピレンモノ+ポリエステルマルチ
特性非自転性構造、低水分性
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。
用途船舶用など
仕様端末加工なし
材質ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)200
軽量で水に浮く新しいタイプのダブルブレードロープです。外航船の係船索に最適です。
用途係留索など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み。業務用として大ロットでご用意しております。焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途様々な商品の梱包袋として
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
適合機種PJ-M20、PJ-M50
材質/仕上鉄
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック
入力電源(V)DC5±5%
ほとんどの1D/2Dバーコード読取をサポート。携帯電話/スマートフォン画面を含む、損傷したまたは印刷が不十分なバーコードの読み取りもサポート。Bluetooth デュアルモードテクノジー (Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDRに両対応,クラス 1)。最大100メートルの無線通信(見通し範囲内)。完全充電後最大40時間のバッテリ駆動。頑丈な設計 : IP42 および 2.1m 耐落下。自動 Bluetooth ペアリング/クレードルで自動的にトリガモードとプレゼンテーションモードを切り替え。ホスト機(PC)にBluetoothが非搭載でも接続可能(クレードル使用時)。1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867
アズワン品番65-7453-73
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
A-860SU Type-Cケーブル
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
12本のストランドで構成されている組紐でよじれが発生しにくく、強度・耐摩耗性に優れたクレモナ金剛打のロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
色黒
長さ(m)300
1本
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
FH取り付けベース。ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:3.5mm●長さ:17.9mm●幅:9.5 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500
アズワン品番65-7364-50
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
本体のみです。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:147×147×27mm●材質:OPS●重量:7.5g
アズワン品番65-9867-68
1ケース(1500枚)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
本体のみです。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:147×147×27mm●材質:CT●重量:7.5g
アズワン品番65-9866-89
1ケース(1500枚)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
WPCワイヤプッシュインクリップ。複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:17.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 17.7mm
アズワン品番65-7421-23
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
A-860SU Type-CケーブルとHOL-860のセット
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました
大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します
水分や光を受けても抗菌効果を維持します
抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施
耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2)
耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射
試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定
試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認
大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み
抗菌性を必要とする箇所でお使いください
仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548
アズワン品番67-4861-64
1袋(50本)
¥649
税込¥714
欠品中
軽量でユニークなウェアラブルリングデザイン。ほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能。左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる。通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能。ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載。一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間。[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター。7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)。メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。