梱包用品 :「8mm」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など
ロープ径(Φmm)8
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
金剛打ち。
仕様●サイズ:線径8mm×長さ10m●質量:0.31kg●先端加工:テープ止め●製造国:中国
材質綿
アズワン品番67-7069-29
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル
アズワン品番65-7393-25
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)300
線径(Φmm)8
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-76
メーカー商品コード127-8560
1巻
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。黒色です。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7390-49
1袋(1000個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7391-51
1袋(50個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346
アズワン品番65-7472-14
1袋(50個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。バブルによる緩衝性能もあります。ハサミ等でカットすることも可能です。
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
幅(mm)1200
厚さ(mm)8
長さ(m)40
アズワン品番64-9047-29
粒径(mm)10
1巻
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
耐候性に優れています.
強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。
農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸(混紡糸)
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1枚あたり318×280ミリ。蛇腹折りでコンパクトなのに、全長560М。ミシン目も入っているので切り離しやすい商品です。
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。
タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。
耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途トラック荷造り用等
材質ポリエチレン、ポリエステル
色オレンジ
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色黄
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色赤
安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。
軽量で強力、作業性の良いロープです。
農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
8ツ打ちのナイロンクロスロープです。
一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
綿混紡糸を使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)か発生しにくく、しなやかで扱いやすいロープです。手触りが良く柔らかい素材の為、結束がしやすいロープです。熱に強く、軟化がしにくいロープです。
用途陸上用全般
色白
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色緑
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
長さ(m)200
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用
材質エステルスパン、ポリエチレン
色グレー
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.04
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。