カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • 緩衝材(11)
        • 包装紙・防錆紙(9)
        • ヒーティングガン・シュリンク用品(1)
        • ロープ、ヒモ(2)
        • 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(1)
        • モバイルターミナル(3)

梱包用品 :「900m」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ストレッチフィルム 900mm
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーキャップ 三友エアーキャップ三友(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)質量(g)500
エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウエアーパッキンロール 幅900mmモノタロウ(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
巻きダンボール 三友巻きダンボール三友(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
用途引越しなどの緩衝材に。加工ラミネート
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)アドコート(8件のレビュー)
8,098税込8,908
1本
当日出荷から8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
エアクッション・フィルムB (W400×H290mm) ザップエアクッション・フィルムB (W400×H290mm)ザップ
13,980税込15,378
1本(300m)
当日出荷
市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約1000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)350×260×20
プラスチック製巻きダンボール900X50M セキスイプラスチック製巻きダンボール900X50Mセキスイ
28,980税込31,878
1本
当日出荷
曲面の養生に最適です。
用途緩衝・養生材としてトラスコ品番819-9220質量(kg)11.3
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ unitechANP100 UHF帯 RFIDアンテナunitech(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス) 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス) 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダーunitech(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポートANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル
ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入 日東電工ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入日東電工
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。 耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。 JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。 柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4821材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)110厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)0.2粘着力(N/10mm)37.6
1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン) エスコ1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-1
包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パックモノタロウ(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(5本)
当日出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
巻クラフト紙 HEIKO巻クラフト紙HEIKO(49件のレビュー)
769税込846
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
包装用クラフト紙(厚口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(厚口)アサヒ(紙)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし材質クラフト紙
包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック モノタロウ包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パックモノタロウ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)
当日出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包装用クラフト紙(薄口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(薄口)アサヒ(紙)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
材質クラフト紙
アンテナケーブル(4060-900007G用、10m) unitechアンテナケーブル(4060-900007G用、10m)unitech(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などケーブル長(m)10適合ANP-300-RS804用RoHS指令(10物質対応)対応
エアーバック 三友エアーバック三友(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等に強い
用途家庭用品の包装、陶器ガラス製品、温室等種別緩衝材(エアー)質量(g)290
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン) エスコ1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-2
5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻) エスコ5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PP-55構造三つ打ち引張強度(N)809伸長率(%)29.2
ペーパーワリフ 900mm×30m巻 1本 今村紙工ペーパーワリフ 900mm×30m巻 1本今村紙工
2,498税込2,748
1本
当日出荷
繊維が入った前面ラミネートで強度が抜群な商品です。表面加工されており防水効果も抜群です。
用途一般包装用、輸送用包材、ロール品包装用、繊維製品包装用、養生シート材質クラフト50g/m2+ワリフ厚さ(mm)0.18寸法(mm×m)900×30巻
5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻) エスコ5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PP-51構造三つ打ち引張強度(N)809伸長率(%)29.2
エアーフォーム 三友エアーフォーム三友
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
緩衝性、断熱性、耐久性に優れている。
用途農産物、水産物、中敷、ガラス、陶磁器包装等質量(g)230
プチプチロールd36 三友プチプチロールd36三友
939税込1,033
1個
当日出荷
クッション性に優れています。パッキン材に最適です。
用途梱包・包装作業。材質ポリエチレン
ラップメイト(プチ) ユタカメイクラップメイト(プチ)ユタカメイク
2,198税込2,418
1本
28日以内出荷
荷物を保護する緩衝材。必要な量だけ使える15m巻です。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品