梱包用品 :「LL」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
568件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まつうら工業簡易結束ベルト(ラダーロックLL)
エコ商品
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に 仕様ラダーロック 材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスエルボ LL-S8-1/4 SUS
アズワン品番67-8105-56 構成部品エア配管関連
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

デンソー/DENSO BT-700LL バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BHT-700シリーズ、BHT-710BWB-CE、BHT-710QWB-CE など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3760 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ベロ付の宅配袋です。25枚入。
材質未晒クラフト紙120g
1袋(25枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)8 クラフト 耐荷重(kg)15 フルートW
1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。 マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。 表示内容無地
1パック(25枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベロと封かんシールを省いた安価な宅配袋です。
材質未晒クラフト紙120g 未晒無地
1パック(25枚)
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製の防水仕様 中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています 粘着強度のある封かんテープ付 梱包も容易にできます 大量使いの100枚入り
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用 クリア
1パック(100枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル 形状A(みかん箱) クラフト 耐荷重(kg)10
1パック(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。
1パック(50枚)ほか
428 税込471
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
1パック(10枚)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 透明 種類平袋 入数(枚)20
1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布素材のファッションバッグです。手紐:アクリル平紐 口ボール・底ボール付 ハトメ付
入数(枚)10
1パック(10枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T25LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 95 mm、長さは 330 mm、幅は 2.8 mm です。この結束バンドは、100 % の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃
仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25LL●引張強度:110N●最大バンドル直径:95mm アズワン品番65-7405-84
1袋(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 平袋 透明色
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.024 透明 種類平袋 入数(枚)20
1袋(20枚)
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7369-41
1袋(100個)
5,598 税込6,158
欠品中

1パック(10枚)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。 材質生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ 幅(mm)700 ブルー
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225 アズワン品番65-7472-91
1袋(100個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。
用途梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。荷抜き防止や目隠しの用途に。日よけや鳥よけの用途に。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.02 質量(kg)3 長さ(m)300 紙管内径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 引張破断強度(daN)300cm2
1箱(6巻)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋 便利なチャック付き
用途お買い物袋や通い袋などに 入数(枚)5
1パック(5枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MMタイプは持ち運びが簡単でどんな場所にも設置でき、卓上・床置きのいずれでも使用可能 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・モバイルタイプ・手動繰出し・可動モデル 質量(kg)23 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×400×830~960
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ヌエボパックX-FILL MT卓上タイプ
隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MTタイプは作業台に固定(左右に回転可能) 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・テーブルトップタイプ・手動繰出し・卓上モデル 質量(kg)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×400×810~940
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

魚や肉のドリップを吸収。食材表面の乾燥を防ぐので、品質・鮮度を保ち変色を防止します。吸油性、吸水性に優れ、揚げ物の油切りや野菜・サラダ・豆腐の水切りなどにご活用いただけます。ろ過性に優れており、目詰まりせずにきめ細かな油こしや出汁こしができます。たっぷり使える100枚巻き。環境に配慮したFSC認証パルプ使用。
仕様●1枚当り寸法(mm):385×240●個装(mm):幅/256、高さ/390、奥行/128●外装(mm):幅/516、高さ/410、奥行/515●重量(kg):個装/0.8、外装/6.5●入数:1ケース(100枚×2ロール×8個入) アズワン品番67-4782-72
1ケース(8個×2ロール)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL W●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2142 アズワン品番65-7369-23
1袋(100個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 仕様コーナーリブ有り(高さ15mm) 材質ポリプロピレン(PP) タイプ取手付(穴あき) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オルディエプロンブロック弁当用
エコ商品
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
乳白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
278 税込306
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
用途幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。 形状ロール
1箱(450枚×6巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です。 巻き数を少なく小さくすることで、扱いやすくした、小巻ポリ袋です。
形状ロール 透明 寸法(幅W×長さL)(mm)230×450
1箱(150枚×20巻)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途パネル用 種類手抜き袋 入数(枚)20
1パック(20枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用 仕様ハイブリッドフィルム 適合機種SAMURAI-AIR 半透明
1巻
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 黄色 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(5巻)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

HB seriesはプラスチックコンテナーや段ボール荷姿を簡易的に固定するハチマキ代わりの荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用 材質(角カン)スチール 材質(ベルト)ポリプロピレン
1枚ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途逆ネスラック用連結 材質(角カン)スチール 規格逆ネスラック用 材質(ベルト)ポリプロピレン
1枚ほか
949 税込1,044
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 黄色 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(15巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

コンパクトでスタイリッシュな定置式二次元コードリーダーUSBモデル 店舗のレジカウンターなどの狭いスペースにも設置可能 バーコード/二次元コードを高速読取 最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読取エリア モーターなどの可動部がなく故障が少ない 防塵防滴IP52の製品耐久性 スマートフォン等の液晶画面のバーコード読取対応 読取完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載により静かな環境や騒音環境下での使用に最適 付属のチルトスタンドで読取角度調整可能
用途流通小売業(POS/クーポン)、物流業(入出庫検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理/図書貸出管理)等 付属品USBケーブル,チルトスタンド 温度(℃)0 ~ 40(使用時) / -40 ~ 70(保管/輸送時) 読取(1D)JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可)、書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1-128(UCC/EAN128)、Code39、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Standard 2 of 5(2D)QRコード、microQRコード、DataMatrixコード、Maxiコード、Aztecコード、PDF417、microPDF417、GS1 DataBarコンポジット(その他)ポスタルコード 照度(Lx)室内:0 ~ 6000 / 屋外:0 ~ 86100 防塵・防滴IP52 動作湿度(%)5 ~ 95(結露しないこと) 環境EU RoHS適合 、EU EMC適合、VCCI 入力電圧DC5V±10% 静電耐圧(kV)25(気中放電) 読取角度(°)ピッチ角 ±65/スキュー角 ±75/ロール角: 0 ~ 360
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

旧品番PLの最新モデル。SL-G seriesはSLシリーズに伸縮性のあるゴム生地を合わせ締付効果を高めた荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。※旧品番PL-S45G、PL-M45G、PL-L45G、PL-S65G、PL-M65G、PL-L65G
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用 その他面ファスナー 芯材グラスファイバー 生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
1枚ほか
8,098 税込8,908
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 400mm幅で、たっぷり450m巻です。 包み・当て・埋めなどに適しています。
材質PE 長さ(m)450 主な用途梱包用、型崩れ用
1巻
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります