梱包用品 :「PPバンド用引締機」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)13~19
種別PPバンド用引締機
幅(mm)80
全長(mm)410-320
材質(本体)鉄
質量(g)1255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。
適合バンドPPバンド
仕様KK4型
長さ(mm)330
質量(kg)1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)9~19
トラスコ品番819-1336
材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)320
質量(kg)1.49
バンド厚さ(mm)0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670
材質ABS樹脂
色イエロー
質量(g)135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243
全長(mm)330
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンド幅(mm)10~19
適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)17以下
幅(mm)90
全長(mm)98
材質(本体)アルミ
材質(刃)鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
Composite Strap専用 引き締め機。
耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。
高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.7
タイプクローズタイプ
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。
適合PPバンド
種別き締め・切断
寸法(mm)40×205×90
適合バンド幅(mm)12~16
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別ストッパー用PPバンド
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.5
長さ(m)1000
材質ポリプロピレン100%
内径(Φmm)150
引張強度(N)980以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合PPバンド幅15.5mm
材質ポリプロピレン
色乳白色
タイプフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20以下
セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。
種別引締機用PPバンド
破断伸度(%)20
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:手動
型式ST-L16
寸法(mm)約135×310×130
質量(kg)3.34(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約40~90分
バンド厚さ(mm)約0.5~1.2
引締力(N)約60~2500
適合バンド幅(mm)9~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB)
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:手動
型式ST-JDH16
寸法(mm)約138×330×168
質量(kg)2.75(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約60~90分
バンド厚さ(mm)約0.8~1.2
引締力(N)約60~2100
適合バンド幅(mm)13~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。