梱包用品 :「RS232C USB」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)128×53×33 質量(g)180 センサーフォトダイオード 速度スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA)355V DC 5% (TTL) 照明可視光: 660nm LED インターフェースホスト:USB、RS232 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃)0 から 50 商品タイプスロットリーダ 落下耐久(m)1.5 相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。 従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。 また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。
1式
16,980 税込18,678
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
1個
60,980 税込67,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2 その他【耐外乱光】最大100000Lux 質量(g)【本体】152【ケーブル】134 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67 保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック) 光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED インターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス) 消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下 視野角【読取】水平:45° / 垂直:36° 耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作 入力電源DC5V±5% 電源供給付属ケーブルの USB端子より供給 スキャン方式60fps 各種認証CE / FCC / RoHS インジケータLED/ビープ音 対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix 読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60° 読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル 最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm 適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70 相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
1個ほか
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux 付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ 質量(g)254 消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA センサーCMOS 640×480 対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応 本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm 光源白色 LED インターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス) 読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417 視野角水平50°、垂直38° ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m 耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作 分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il 電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給 動作温度(℃)-20~+40 保管温度(℃)-30~+70 許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60 RoHS指令(10物質対応)対応 許容動作速度(m/s)1.2 入力電源(V)DC5±5% 湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと) 対応プロファイルシリアル
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる分野で活躍するスタンダードバーコードレーザスキャナの最新モデル!!
インターフェースUSB(HID/COM)、RS- 232C 対応コード一次元コード(バーコード)UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、MSI/Plessey、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded 読取方式赤色レーザ 走査方式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4) 質量(g)16 出力無線:クラス2(最大2.5mW) 使用電源USB I/F:接続先より供給 保証期間1年 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15 動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠 通信距離(m)約10 対応プロファイルSPP USBUSB Specification Revision 1.1準拠
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

◆優れた読み取り深度:ナローバー幅 0.331mmのバーコードを約447mmの距離から読み取ることができます。◆マルチインターフェースとインターフェースの自動検知:1台でUSB、PS2、RS232Cインターフェースに対応します。自動検知するので、その都度設定する必要がありません。◆データを転送する前にバーコードの読み取りを確認できますので、バーコードメニュー表をしようしている現場に最適です。
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

FC75 固定マウント2次元スキャナUSBケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR code その他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作 寸法(mm)56 x 69 x 27.7 質量(g)85 (スキャナのみ) 角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360 センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル 照準610nm, 緑色 LED 照明白色 LED インターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート) 読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cm コントラスト比【印刷】最小20% 相対湿度5% から 95% (結露無いこと) 保証期間2年間(本体) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-30 から 70 衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸 動作電圧DC +5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流330mA 動作温度範囲(℃)-20 から 50 スキャンレート60 fps ESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)128×53×33 質量(g)180 センサーフォトダイオード 速度スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA)355V DC 5% (TTL) 照明可視光: 660nm LED インターフェースホスト:USB、RS232 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃)0 から 50 商品タイプスロットリーダ 落下耐久(m)1.5 相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級IP42 照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間)6.5(完全) 動作時間40時間以内 バッテリー容量(mAh)285 照度(Lux)107639 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50
1個
42,980 税込47,278
欠品中

MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

FC75 固定マウント2次元スキャナ232Cケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR code その他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作 寸法(mm)56 x 69 x 27.7 質量(g)85 (スキャナのみ) 角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360 センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル 照準610nm, 緑色 LED 照明白色 LED インターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート) 読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cm コントラスト比【印刷】最小20% 相対湿度5% から 95% (結露無いこと) 保証期間2年間(本体) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-30 から 70 衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸 動作電圧DC +5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流330mA 動作温度範囲(℃)-20 から 50 スキャンレート60 fps ESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル) その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下 白色 質量(g)約111(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4 角度(°)【走査】48(±5) 対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能 光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃)) 消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60 読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 使用CPU32bit CISC 防塵・防滴IP42相当 バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39) 安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2 EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション) 読み取り速度100scan /sec 強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin インジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示 読取角度(°)±50(デッドゾーン±8 読取方式往復振動型 最小分解能0.076mm(3mil) 動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5 ROM【Flash】512KB + 32KB
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源白色LED 速度【走査】毎秒60スキャン 保証期間1年 周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC 静電気耐力±8KV接触/±15KV気中 キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster) コントラスト【印刷】最低30% 動作電流(mA)50/280 インジケータ【読取】ビープ音とLED 動作温度範囲(℃)0~50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160 読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃)0~50 保証期間5年 光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度100 スキャン/秒(通常) 反射率(%)(最小PCS値差異)25 耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30° イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
1式
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

1本
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 通信方式2.4-2.5GHz 充電時間4.5時間(ACアダプタ使用) 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作時間14時間(満充電時) 動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

最新の FuzzyScan 3.0イメージングテクノロジーを搭載しており、クラス最高水準の1次元バーコード読み取り性能を実現しています。 ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで使用者の疲労を軽減します。 高機能でありながら廉価で容易に導入することが可能です。 小売業や商業でのアプリケーションに対して十分満足できるソリューションとなっております。
用途1次元バーコードの読取り インターフェースUSB HID(USBキーボード)USB、 COM(USB COMエミュレーション)、スタンダード RS232C 対応コードバーコード 読取方式CCD(タッチ読み取り、ロングレンジ読み取り)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 通信方式2.4-2.5GHz 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)5~40 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 光源(nm)645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-5~35 安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】10% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保管温湿度範囲~95%(結露なきこと) 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。 Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。 保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。
仕様移動読み取り:510mm/秒 使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキュー角】65、【ピッチ角】65 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630 可視赤色LED シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006 読み取り速度270スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 光源(nm)645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプトエレクトロニクス2次元イメージャ定置式スキャナ
光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個 防塵・防滴IP65相当 フォーカス【SR】113mm フレームスピード(fps)100(最速値) 最小分解能0.1mm
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE&FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm)40~530 使用CPU32bit 光源(nm)(可視光 LED)617 操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナ
RoHS
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃)0~50 光源赤色LED×1個 消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角水平約50° 防塵・防滴IP42相当 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%)5~95(非結露) 保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結) 画素数1500画素 RoHS指令(10物質対応)対応 特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間5年(ケーブル除く) 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30° イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
1式
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 保存湿度(%)~95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。 取り付け自由度を高めた設計となっています。 流通業界、医療業界のトレーサビリティ業務などで使われる Code-128、EAN-128 にも対応しています。
用途1次元バーコード読込用に。 組み込み設置用途に。 トラスコ品番195-1079 材質筐体:PC/ABS、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA 奥行(mm)43.3
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

オプトエレクトロニクス2次元ハンドスキャナ
基本L-46Xからそのままご使用いただけます。形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換。あらゆる品質課題を改善。クラス最高のパフォーマンスへ再設計。長期供給可能な部品選定
仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m 質量(g)115 外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H) 電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5 保護構造IP42 相当 出力画像:Windows Bitmap、JPEG 方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps ) 機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション 光源読み取り:電球色LED 照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下 動作温湿度範囲-5 ~ 50 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 ) 保存温湿度範囲-30 ~ 60 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 ) ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み ) LEDエイミング:シングルライン緑色LED コネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メス インターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C 最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等 仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード セット内容PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC5±10% 角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト) 接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取スキャン回数:40000スキャン LED色可視光、赤色LED 保証期間18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38 光源(nm)630 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間)3~5 照度(Lux)周囲照明:0~100000 読み取り速度500スキャン/秒 無線Bluetooth V4.0 プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による) イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等 仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード セット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC5±10% 角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト) 接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取スキャン回数:40000スキャン LED色可視光、赤色LED 保証期間18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38 光源(nm)630 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間)3~5 照度(Lux)周囲照明:0~100000 読み取り速度500スキャン/秒 無線Bluetooth V4.0 プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による) イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等 仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP セット内容PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 電源(V)DC5±10% 角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー) 本体質量(g)135(バッテリ含む) 接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード 分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix) 読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm) 照明630nm、可視光、赤色LED バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取スキャン回数: 約30000スキャン 保証期間18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38 安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間)3~4 衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)周囲照明:0~100000 保管温度(℃)-40~70 無線Bluetooth V4.0 プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン 湿度(%)0~95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可) プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります