梱包用品 :「alin」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた読み取りを誇るテーブルトップQRコードリーダ、デザインも良く、店舗イメージもUP、QRコードモバイル決定に最適 Line Pay Amazon Pay 楽天Pay Union Pay WeChat Pay ALIPAY D払い
1台
9,198 税込10,118
8日以内出荷

アルインコ/ALINCO/ALINCO EBP-89 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-BU50AD、DJ-DP50H、DJ-DP50HB、DJ-DPS50、DJ-DPS50B など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2650 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

アルインコ/ALINCO EBP-64 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-S17、S47、S57用 など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1600 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

アルインコ/ALINCO EBP-76 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJBU-10C、DJ-BU50AD など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1800 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

アルインコ/ALINCO EBP-37N バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-X2000、DJ-190J 他 など バッテリーニッケルカドミウム電池 バッテリー電圧(V)4.8 バッテリー容量(mAh)700 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

アルインコ/ALINCO EBP-62 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-X2000、DJ-190J 他 など バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)4.8 バッテリー容量(mAh)1200 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

FlexTack cable tie mounts can be successfully applied to a variety of high- and low-energy surfaces such as glass, metals (including painted, varnished or powder-coated surfaces) as well as plastics。FlexTack provides a reliable fixing solution where it is impractical to use screws or bolts。The unique design in combination with the special acrylate adhesive makes professional cable management easy.Flexible Mount for round and angled surfaces FMB mounts with homogeneous system of acrylic adhesive Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction Adhesive with high cohesive strength combined with good weathering resistance Innovative fixing solution for high and low energy surfaces Protection foil with finger lift for easy peel off 4-way entry for cable tie for quicker and more flexible installation FlexTack Cable tie mounts are also suitable for high energy surfaces like metal or glass.
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:10●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:188-9435 アズワン品番65-7473-90
1袋(10個)
3,998 税込4,398
欠品中

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります