梱包用品 :「b17」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の折り畳みプラダンコンテナです。
縦長のサイズなので70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。
スポーツ、ライブイベント会場、オフィス、工場内など、様々な場所に簡単に設置できます。
用途短期間のスポーツ・ライブ・イベント会場などの簡易ゴミ箱として
質量(kg)1.2(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)380
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お米、肥料等に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
寸法(チャック上)(mm)32
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の導電プラダン製のA式ケースです。縦長の形状で70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。導電プラダンを使用しているので埃を嫌う場所にも。ゴミ袋をご使用される際は帯電防止のものをお使いください。
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
形状A(みかん箱)
質量(kg)約0.7/1個
色導電黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)620
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダンA式ケースです。
縦長のサイズなので70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。
スポーツ、ライブイベント会場、オフィス、工場内など、様々な場所に簡単に設置できます。
用途短期間のスポーツ・ライブ・イベント会場などの簡易ゴミ箱として
質量(kg)約0.7/1個
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には70Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
質量(kg)3(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×331×715
外寸法・幅(mm)331
外寸法・高さ(mm)715
外寸法・奥行(mm)460
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
組立式で専用ケースに入っているので、そのまま防災用の備蓄用品として保管できます。プラダン製で湿気に強く、ベッドの天面には穴が開いているので通気性があります。専用ケースをヘッドボード替わりにして、時計など小物を置くことができます。ベッドは3ブロックに分かれているので、ベッドとしてだけでなく机や椅子、荷物置きにも使えます。組立に工具やネジは必要ありません。パーツを組み立ててて完成です。
用途防災、来客、イベント時の緊急用として
質量(kg)ベッド:約13、ベッド+ケース:約15
色半透明
寸法(縦×横×高さ)(mm)ベッド:約980×1950×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
ラックや棚、カラーボックスなどにおさまるインナー収納ボックス。取っ手が2か所ついているので持ち運びたいときにも便利です。。プラダン製だから軽量なのに丈夫!雑誌や本の収納に。雑貨類の片づけや着替え入れに。書類やファイルの整理に。ポリプロピレン製で水に濡れたり汚れてもすぐに拭き取り可能。中身が透けないので隠す収納にもピッタリ
用途収納、保管、運搬、整理
質量(kg)0.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×240×240
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)230
外寸法・幅(mm)240
外寸法・高さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)380
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×230×235
内寸高さ(mm)235
ラックや棚、カラーボックスなどにおさまるインナー収納ボックス。取っ手が2か所ついているので持ち運びたいときにも便利です。。プラダン製だから軽量なのに丈夫!雑誌や本の収納に。雑貨類の片づけや着替え入れに。書類やファイルの整理に。ポリプロピレン製で水に濡れたり汚れてもすぐに拭き取り可能。中身が透けないので隠す収納にもピッタリ
用途収納、保管、運搬、整理
質量(kg)0.56
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×310
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)250
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)310
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)360
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×250×305
内寸高さ(mm)305
プラダン製のテーパー型ボックスです。使わないときは重ねて保管できるので、車内に積んでおいたり、整理整頓にも便利です。2個で1kg程度と非常に軽量で扱いやすく、落ち着いた色合いで部屋のインテリアにもなじみます。また穴取っ手がついているのでボックスの内側まで指が通り、しっかり持って運べます。
用途収納・整理、おもちゃや雑貨類、グッズなどの整理に
質量(kg)約0.48
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×335×285
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)515
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には45Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
質量(kg)2(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)435×306×515
外寸法・幅(mm)306
外寸法・高さ(mm)515
外寸法・奥行(mm)435
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には90Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
質量(kg)3.5(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)485×356×795
外寸法・幅(mm)356
外寸法・高さ(mm)795
外寸法・奥行(mm)485
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE
厚さ(mm)0.04
種類チャック付袋
滅菌γ線滅菌済
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。日本製。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)【チャック下】170×120
1袋(100枚)
¥1,290
税込¥1,419
3日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-17 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT23 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。
タイプ表記入り
種類手抜き袋
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
LDポリエチレン製で、柔らかい質感です。
タイプ表記入り
種類手抜き袋
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋
入数(枚)100
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
優れた粘着力。
透明度も抜群。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ)です。TB170本体は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
TB170用 ショルダーストラップです。TB170本体は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
TB170用 キックスタンドです。TB170の固定スタンドおよび、持ち運び時のハンドルとしても使用できます。TB170本体は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
TB170用 オフィスドックです。TB170本体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、ディスプレイポート、HDMI、VGA、232C x 2 。ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。
脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。
窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。
光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など)
水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど)
和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)
性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成KOP//CPP40
関連資料成績書
視認性の高い赤色エイミングを使用。
液晶画面上のバーコードも読取可能。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。
用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte
付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機)
規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証
表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能
連続使用時間(時間)48以上
光源赤色LED×1個
速度走査:300スキャン/秒
消費電流(A)1未満
読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年)
視野角水平:約50°
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
防塵・防滴IP42
キー方式1キー:トリガー
充電方式専用充電器
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。
BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402~2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID
読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25
動作電圧(V)5.0~6.5
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM
色キーバックライト:白色
文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK
保護構造保護構造
角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360
連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)
光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
分解能(mm)0.1 (Code 39)
インターフェースUSB
電池リチウムイオン 1100mAh
表示LED赤緑1、青1
ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能
フォント12/16/24ドットフォント
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下
動作温度(℃)-10~50
画素数30万画素
キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV
無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS
バックライト白色LED, 輝度調整可能
BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID
動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)
対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code
給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB
USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
読取方式CMOSエリアセンサー
落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。