梱包用品 :「cリング」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:25mm●幅:15.5 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15.5 x 14mm●コード番号:424-762
アズワン品番65-7373-65
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:48 x 15.5 x 25mm
アズワン品番65-7371-65
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:29mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:29 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-979
アズワン品番65-7373-72
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:22mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:22 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-985
アズワン品番65-7369-93
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:39 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-989
アズワン品番65-7369-78
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:15.5 mm●深さ:18mm●寸法 [L x W x D]:35 x 15.5 x 18mm●コード番号:424-768
アズワン品番65-7373-78
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル
超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ
簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信
人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能
両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ
二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減
左右のどちらの指にもジャストフィット
USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能
フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間
Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現
バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417
アズワン品番67-4766-89
1セット
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121
角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65
保護等級IP42
光源可視レーザダイオード650nm
バッテリー充電式、交換可能
最大解像度0.1mm (4 mil)
寿命スイッチ:一千万回
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)6.5(フル)
動作時間30時間以上(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルHID、シリアルポートプロトコル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI
無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード
インジケータLED、ピープ、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し範囲)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート100±12 スキャン/秒
モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
糸巻機の決定版!糸巻工場IK500がリニューアル。一定のテンションを掛けながら、PEラインにダメージを与えず巻く事ができる糸巻工場IK500ver.2、ダメージの原因であるラインスプールへの食い込みを防ぎ、ハイテンションを掛けても摩擦熱が上がらない設計です。今回のver.2はSicリングを搭載し、熱ダメージを軽減します。
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。