カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • 緩衝材(1)
        • バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(1)
        • バーコードリーダー(2)
        • ロープ、ヒモ(7)

梱包用品 :「m3000」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆうバンド 積水樹脂ゆうバンド積水樹脂
12,980税込14,278
1セット(2巻)
欠品中
やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。
用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)3000内径(Φmm)200(リターナブルコア)外径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1200
SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブSF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetoothデンソーウェーブ
78,980税込86,878
1本
当日出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
エアクッション・フィルムA (W200×H100mm) ザップエアクッション・フィルムA (W200×H100mm)ザップ
6,998税込7,698
1本(300m)
当日出荷
市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約3000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)180×100×45
ハンギングロープホルダー オーミヤハンギングロープホルダーオーミヤ
4,398税込4,838
1個
欠品中
PPテープを吊って収納!「ロープが汚れる」、「現場で置き場がない」、そんな問題を解決してくれる商品です。◎5mm300m、8mm200m巻PPロープがピッタリ収納可能!◆滑り止め付きのベルトで直径25~85mmのパイプに取付可能◆持ち運びに便利な取っ手付、吊り下げて収納も可能◆ロープの引き出し時の摩擦にも強い耐久性の高い金属リング◆表面にPPロープを切るためのカッターやハサミを収納可能な便利な工具ポケット搭載◆左右どちらからでも開けられるダブルチャックでロープの交換もスムーズ
用途PPテープの収納仕様収納可能サイズ(cm):35×35×10材質ポリエステルブラック質量(g)220寸法(cm)直径36×厚さ10
ジョビー#352kg赤色12巻 赤 石本マオランジョビー#352kg赤色12巻 赤石本マオラン
28,980税込31,878
1箱(12巻)
6日以内出荷
SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブSF1モバイルバーコードリーダー Bluetoothデンソーウェーブ
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間48時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)バッテリー容量(mAh)700充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
ジョビー#352kg黄色12巻 黄 石本マオランジョビー#352kg黄色12巻 黄石本マオラン
28,980税込31,878
1箱(12巻)
10日以内出荷
ジョビー#352kg青色12巻 青 石本マオランジョビー#352kg青色12巻 青石本マオラン
28,980税込31,878
1箱(12巻)
10日以内出荷
ジョビー#352kg緑色12巻 緑 石本マオランジョビー#352kg緑色12巻 緑石本マオラン
28,980税込31,878
1箱(12巻)
10日以内出荷
ジョビー#352kg紫色12巻紫 ピンク 石本マオランジョビー#352kg紫色12巻紫 ピンク石本マオラン
28,980税込31,878
1箱(12巻)
10日以内出荷
ジョビーR6000d白12巻入 石本マオランジョビーR6000d白12巻入石本マオラン
39,980税込43,978
1箱(12巻)
10日以内出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品