梱包用品 :「m32 1.5」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード
寸法(mm)185×70×23.8
質量(g)295(バッテリ含む)
電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き
防塵防水性能IP67
落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)
使用CPUオクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)
バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応
充電時間(時間)満充電まで約4.5
動作時間19時間以上
振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m
スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで
OSAndroid 12
言語表示多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済
Bluetooth5
インジケータLED, バイブレーター, スピーカー
キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き
動作温度範囲(℃)-20~60
USBタイプUSB 2.0, タイプC
GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)
オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)185×70×23.8
サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)
質量(g)295、バッテリ含む
温度範囲(℃)充電時:0から45
機能OTGあり、 USBタイプC経由
バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
相対湿度5%から95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP67
使用CPUオクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)
充電時間(時間)満充電まで約4.5
スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
動作時間20時間以上
スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで
OSAndroid 12
内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
言語表示多言語
耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI
タッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
インジケータLED、 バイブレーター、 スピーカー
キーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き
対応コードバーコード、二次元バーコード
動作温度範囲(℃)-20から60
商品タイプハンディターミナル
落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)
デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears
USBUSB 2.0、 タイプC
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m
材質(ケース)ABS、プラスチック
LED色赤
光源(nm)650~660
保存温度範囲(℃)-20~60
受光素子フォトセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)30×23
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)1
読取角度(°)45~90
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。