梱包用品 :「nb」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
リング包装に適した5mmシールです経済的な真空包装、ノンボイルタイプです。真空包装に適し、優れた低温(-20℃)性。この商品は5mmシールで、リング包装にも適しています
リング包装に適した5mmシールです経済的な真空包装、ノンボイルタイプです。真空包装に適し、優れた低温(-20℃)性。この商品は5mmシールで、リング包装にも適しています
リング包装に適した5mmシールです経済的な真空包装、ノンボイルタイプです。真空包装に適し、優れた低温(-20℃)性。この商品は5mmシールで、リング包装にも適しています
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質ポリエステル
幅(mm)50
長さ(m)0.15
粘着剤ゴム系
NL2002IW用Bluetoothドングルです。印字されているバーコードを読取るだけで簡単にペアリングできます。
アズワン品番62-2339-85
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。
形状プラダン
質量(g)149
フランジ外径(Φmm)19
八重洲無線/YAESU FNB-2 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-208 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)450
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
土のう袋を広げておくためのスタンド、土の番2(ドノバンツー)です。土の番2を使用することで一人でスピーディーに土のうが作れます。使わないときは折りたたみができるので省スペースで保管ができます。
用途土のう袋スタンド
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)約300
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB840 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-25 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT729 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-38 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-41、FT-51 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)9.6
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-40 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-10、FT-40、FT-50 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)650
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-26 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT729 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1000
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-61 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VLM-300M など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-17 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT23 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-27 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT729 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU/YAESU FNB-53 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合PK310D、FTH-105D など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-21 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-41 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB556 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合HX720U など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1800
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB111 バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記再生時、容量が600mAhとなります。
適合C111 VHF、C311 1.2GHz、C411 UHF、C120 VHF、C420 UHF など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)9.6
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド KNB-57L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TPZ-D503,TCP-D201,TCP-D503 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1800
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-4A1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)500
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-211 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合YRM-211 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド KNB-81L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TPZ-D510 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)2200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-200 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-77LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VLM-850 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1500
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-80LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VX-5、VX-6、VX-7 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1400
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
日本無線/JRC NBD-581B バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合JICSII など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)2.4
バッテリー容量(mAh)1500
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-58LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VX-5 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
STANDARD/スタンダードFNB-V87LIバッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-V87LIA バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-V92LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
OR-GN seriesは人気のORシリーズの混載対応型荷崩れ防止バンド、ゴム付きタイプです。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。NT-110(伸縮ネット)は別売りです。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
その他面ファスナー
芯材グラスファイバー
生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
材質(リング)アルミニウム
HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号150006
バイオマス配合率(%)10
Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)
適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock F
セット内容充電ケーブル、製品本体、取説
寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.0
対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。
接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)
範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。
光源白色LED工場確認中
消費電流(mA)(動作時)250
インターフェースUSB HID
メモリー16MB
充電時間6時間
動作時間約12時間充電時間
分解能(m)1次元コード:0.015il
読取方式CMOS1280×800
深度(m)読取1次元Code39(4il)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1
2
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。