梱包用品 :「nfc タグ」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーエルソリューションズNFCリーダー
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁) 付属品mini Bコネクタ、USBケーブル 質量(g)約33 外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む 電源(V)DC 5 (USB バスパワー) 規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCa ケーブル長(m)1 対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android 周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz) インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持 アズワン品番65-8884-49
1個
168,800 税込185,680
5日以内出荷

一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上 付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM キーバックライト:白色 文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK 保護構造保護構造 角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360 連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し) 光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED) 速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値) 分解能(mm)0.1 (Code 39) インターフェースUSB 電池リチウムイオン 1100mAh 表示LED赤緑1、青1 ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能 フォント12/16/24ドットフォント 安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A) 使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下 動作温度(℃)-10~50 画素数30万画素 キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT 表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ 耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV 無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS バックライト白色LED, 輝度調整可能 BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID 動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結) 対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code 給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 読取方式CMOSエリアセンサー 落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM(システム)】2Mbyte+32KByte、【FROM(アプリケーション)】1Mbyte、【SRAM】16Mbyte、【FROM(ストレージ)】128Mbyte、【表示文字種】JIS 第一水準/第二水準・ANK、【バイブレーター】振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、【サイドタッチセンサー】スキャン用:1個、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【最小PCS値】0.2以上 付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ 性能【耐静電気(直接放電)】非破壊:±15kV/非誤動作:±8kV ブラック 質量(g)約120(主電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×136×31.3 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF 光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個 消費電流(mA)500未満(充電時) バッテリーリチウムイオン 1100mAh(Typ.) 読取[バーコード]UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/Tri-Optic/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、[バーコード]MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Postal/Code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R≧20mm(UPC 0.33mm 12桁)、R≧16mm(NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁) ディスプレイTFTカラー液晶ディスプレイ(128×160ドット) 保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く) ブザー音音量調整(3段階)可能・音程調整可能 動作温湿度範囲-10~50℃/20~85%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結) 使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下 LED【表示】赤緑 1箇所/青1箇所 画素数【読取】30万画素 キー数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個 表示可能フォントサイズ12ドットフォント・16ドットフォント・24ドットフォント バックライト白色LED、輝度調整可能 BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID 給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB 読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 読取方式CMOSエリアセンサ 最小分解能0.1mm(Code 39) 動作電圧(V)4.5~5.5(充電) 落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 LAN【無線】仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
1個
50,980 税込56,078
欠品中

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります