梱包用品 :「pc4-02」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm)283×192×22 センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー8GB RAM ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah)10.8 防塵防水性能IP65 使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OSWindows 10 IoT Enterprise セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 4.1 インジケータ(LED)LED、バイブレータ 無線規格802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル二次元バーコードスキャナ、4G LTE SSD128GB アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など BluetoothBluetooth(R) 4.1 インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック 仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm)283×192×22 質量(g)1200 センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー8GB RAM ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah)10.8 防塵防水性能IP65 使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OSWindows 10 IoT Enterprise セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ(LED)LED、バイブレータ 無線規格802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデルバーコードスキャナなし SSD128GB アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック BluetoothBluetooth(R) 4.1 仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm)283×192×22 質量(g)1200 センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー8GB RAM ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah)10.8 防塵防水性能IP65 使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OSWindows 10 IoT Enterprise セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート アズワン品番64-1136-94 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ(LED)LED、バイブレータ 無線規格802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデルバーコードスキャナなし SSD128GB アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります