カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • (11)
        • 袋用シーラー(2)

梱包用品 :「pet袋」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
  • バリアOP Yタイプ 福助工業

    バリアOP Yタイプ

    福助工業(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100枚)
    当日出荷
    バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
    種類三方袋入数(枚)100
  • ラミジップ ホワイトパウチ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ホワイトパウチ

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
    用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
  • クリーンガスバリア袋 アズワン

    クリーンガスバリア袋

    アズワン(2件のレビュー)
    22,400税込24,640
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
    性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
  • ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

    セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
  • ラミジップ ミシン目アルミ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ミシン目アルミ

    セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
    シルバー使用温度範囲(℃)常温
  • ラミジップ(気体遮断袋) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ(気体遮断袋)

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
    仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。
  • ドライアイス袋 福助工業

    ドライアイス袋

    福助工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(1200枚)ほか
    当日出荷
    アイスクリーム等、持ち帰り時に必要なドライアイスを入れる袋です。 直接ドライアイスに触れることがないので安全かつ衛生的です。
    品名二方シール袋目付(g/m2)30ベロ部分(mm)10
  • ラミジップクリア セイニチ(生産日本社)

    ラミジップクリア

    セイニチ(生産日本社)
    2,498税込2,748
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クリア種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-40~90透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)寸法(チャック上)(mm)32
  • ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック

    セイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
  • 超音波ミニ溶着器ソニックシーラー 本多電子

    超音波ミニ溶着器ソニックシーラー

    本多電子(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
    用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
  • どんぶり容器 ABデリD-1 PETラミ パックスタイル 1袋 50個入 PackStyle(パックスタイル)

    どんぶり容器 ABデリD-1 PETラミ パックスタイル 1袋 50個入

    PackStyle(パックスタイル)
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    バガス・竹製トップシール対応のどんぶり容器。冷凍からレンジアップまで対応可能です。これから冷凍食品を始めたい環境にも配慮したいというお客様に適しています。
    材質(バガス・竹)、ラミ貼りサイズ(mm)Φ152×60アズワン品番69-6056-24

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

pet袋特集
おすすめ人気ランキング
梱包用品