梱包用品 :「rt200」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8
タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8
メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)
周波数(MHz)902~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
洗濯可能 UHF帯 RFIDリネンタグです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)UHF RFIDラベル:56×12×1.8
タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza3
温度(℃)ウェットクリーン(水洗い):85(最大60分)、120(最大60分)、200(最大30秒)
メモリー再プログラム可能: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)902~928
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。