梱包用品 :「vb」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材 厚さ(mm)4
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バレンタイン時期、ギフト1個につき袋を1枚つけてほしいというお客様のお声から生まれたガゼットバッグです。マットな質感の梨地素材なので、高級感を出すことができます。既製品のショコラボックスを入れるのにそれぞれぴったりのサイズとなっています。バレンタイン、ホワイトデイはもちろんのこと、通年使っていただけるデザインです。
仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(梨地) 入数(枚)50
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 長さ(m)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1 質量(g)約1000 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96 風速(m/min)290
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

1台
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アタッチメントオプション。バーコードリーダー。
対応コードCodabar (NW-7)、Code11、Code39、Code93、Code128、Discrete 2 of 5、JAN/EAN/UPC、GS1 Composite、GS1 DataBar(RSS) Expanded、GS1 DataBar(RSS) Limited、GS1 DataBar(RSS) Omni-Directional、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Chinese 2 of 5、Korean 3 of 5、MSI、Bookland EAN、UCC Coupon Code、ISSN EAN、GS-1 128、ISBT 128、Trioptic Code 39、Code32、Inverse 1D、Aztec、Data Matrix、HanXin、MaxiCode、Micro PDF417、PDF417、QR Code、Aztec Inverse、Data Matrix Inverse、MicroQR、QR Inverse、Han Xin Inverse、Australian Post、BPO (British Post)、Dutch Post (KIX)、Intelligent Mail、Japan Post、Planet (US Planet)、Postnet (US Postnet)、UPU FICS Postal 読取方式レーザー
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷

業界最速読み取り2次元スキャナです。L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。
用途製造、流通、医療向けに。移動体、モバイルコード読込用に。DPM、パスポート等のOCR-B読取に 材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE 幅(mm)60 高さ(mm)153.4 奥行(mm)105.4 ケーブル長(m)2 インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A 防塵・防滴IP42相当 読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB。
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
799,800 税込879,780
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C。
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。KRシリーズケーブルタイ。振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定
仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/21●引張強度:785N●最大バンドル直径:47mm●耐火性:自消性●コード番号:446-617 アズワン品番65-7481-74
1袋(50個)
8,698 税込9,568
欠品中

KRシリーズケーブルタイ。振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケー
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/33●引張強度:785N●最大バンドル直径:86mm●耐火性:自消性●コード番号:446-601 アズワン品番65-7481-84
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイ / 固定具は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印を所定の位置に固定 黒色 バンドル直径:最大 16 パネル厚: 1 → 3
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可 アズワン品番65-7434-20
1袋(100個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Hellermann Tyton の 151-00927 クリップは、穴が開け済みのパネルに最適です。取り付けに工具は必要ありません。手で取り付けるだけで済みます。ケーブルを取り付けると、クリップにはめ込むだけです。クリップを取り外さずに、ケーブルを取り外して再取り付けできます。PA66HIRHSUV 素材を使用したクリップは、耐熱性、UV 安定性に加え、柔軟性も向上しています。工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクカバーの付いたタイプは穴があいていて、ほこりや汚れから保護します。 固定式カラーにより束を Ratlefree かつ確実に保持、バンドルの設置後の作業に最適 メンテナンス時にバンドルの交換が簡単
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:198-4661 アズワン品番65-7444-24
1袋(100個)
6,298 税込6,928
欠品中

『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに 適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-1 材質鋼板 形状フックノズル 全長(mm)87 質量(g)58 口幅(mm)55
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-3 材質鋼板 全長(mm)89.5 質量(g)74 内寸(mm)【先端】3×42 ノズル形状平形ノズル
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-2 材質鋼板 形状集中ノズル 全長(mm)87 質量(g)50 軸長(mm)57 先端内径(mm)6
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7369-81
1袋(100個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7372-91
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7373-13
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-29
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2300 アズワン品番65-7369-51
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:359-2350 アズワン品番65-7471-86
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2372 アズワン品番65-7370-56
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング