梱包用品 :「z-1」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
シールや密封を簡単に行うことができるクリップシーラーです。20センチ幅のシールが可能です。
クリップの取っ手を握って口を開け袋を挟み、ランプが消えるまでボタンを押すだけの簡単シーラーです。
手作りお菓子等のラッピングや、多量の食材小分け時の密封、開封後の乾物の長期保存などに最適です。
交換用テフロンテープ:5095、交換用ヒーター:5172
寸法(mm)42×255×H71
質量(g)約205
電圧(V)100
消費電力(W)200
1台(1台)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
Z-1クリップシーラー用、交換ヒーター。
アズワン品番6-9179-13
仕様Z-1用交換用ヒーター
テープ幅(mm)6
テープ長さ(mm)220
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1セット(20個)
¥415
税込¥457
当日出荷
袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。
用途精密機器や小物などの梱包
材質ポリエチレン
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
トラスコ品番829-1521
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5
制御方式ボタン+タッチスクリーン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200
使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160
バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)
バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
バンド厚さ(mm)0.4~1.2
充電器出力16.8~21
充電器入力110V~240V-50/60Hz
充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90
引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9
モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)
溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)
強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)
冷却時間2.5秒(調整可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)PP/PET
最大直流電流(A)3.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
22日以内出荷
・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
用途和菓子、飴、チョコレート。ふりかけ、ドライフルーツ。鰹節、珍味
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35
基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
1ケース(50枚×28パック)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
クリップシーラーZ-1用の替えテフロンテープ。
仕様交換用テープ
材質フッ素樹脂
長さ(mm)25000
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)2.5
アズワン品番6-9179-11
1巻
¥859
税込¥945
当日出荷
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤
仕様ボックスタイプ
適合食品衛生法適合
材質ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+140×120×30
基材構成NY15/PE80
1ケース(50枚×20パック)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現。容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途お茶、紅茶、グラノーラ。グミ、キャンディー、チョコレート。ペットフード
仕様ボックスタイプ
適合食品衛生法適合
基材構成PET12/アルミ蒸着PET12/PE60
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤
仕様ボックスタイプ
適合食品衛生法適合
材質ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+160×140×35
基材構成NY15/PE80
1ケース(50枚×16パック)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセット
セット内容アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm
対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361
アズワン品番62-9113-45
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
シャープ/SHARP RZ-1BT7 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ/SHARP RZ-1BT10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
クリップシーラー Z-1(商品コード:5131)用交換用ヒーターです。
ドライバーがあれば自分で簡単に交換できます。
1袋(1袋)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種RZ-1501A、RZ-1502A、RZ-H220、RZ-H241、RZ-H242、RZ-H242C、RZ-H243C
バッテリー容量(Ah)2400
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
厚さ(mm)2
色クラフト
フルート5号段
内寸高さ(mm)54
外寸法・高さ(mm)62
クリップシーラー専用のバネです。
仕様●適用シーラー:クリップシーラーZ-1、A-1共通●取付方法:輪口を開いて、クリップシーラーのバネ掛け左右に取り付けます。●※クリップシーラーをご使用の際はバネ2本(左右)必要です。
アズワン品番68-4066-16
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4821
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)110
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)0.2
粘着力(N/10mm)37.6
クリップシーラー、ハンドインパルス共用 フッ素樹脂テープです。
クリップシーラー・ハンドインパルス共通の「ヒーター線をカバーするテープ」です。
1,000回程度で黒く焦げてきたら貼り替えてください。
仕様●適用シーラー:Z-1, A-1, T-30, T-50 共通●幅(mm):7●長さ(m):2.5
アズワン品番68-4066-15
1巻
¥599
税込¥659
9日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。