切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(13)
110(1)
112(1)
125(44)
135(1)
147(10)
150(3)
165(9)
190(6)
205(2)
外径(Φmm)をもっと見る
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断
適合材集成材・一般木材用
取付穴径(Φmm)20
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4
適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。
用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他
刃形CN
材質(チップ)PRO-K
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)【石こうボード】21
適合材石膏ボード
軽快な切れ味
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。
S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。
低騒音・低振動
台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)20
仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー
適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他
穴径(mm)20
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。
適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用
板厚(mm)0.7
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。
穴径(Φmm)20
適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
最高使用回転速度(min-1)6000
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用
台厚(mm)0.8
ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面!
海外生産でコストを抑えた商品です。
用途造作用
穴径(Φmm)20
仕様両側面研磨刃
最速1.3mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
用途草刈り作業に
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.3
材質超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
用途木材、アルミ、鉄など
外径(Φmm)100
穴径(mm)20
刃数36
刃厚(mm)1.3
トラスコ品番776-9105
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)67
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼2
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.3
薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。
良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。
鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
用途一般木材、集成材、化粧合板の切断。
穴径(Φmm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。
ブラックフッ素をしているので木材とチップソーの接触面の摩擦が少なく、スムーズに作業ができます。
用途内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
穴径(Φmm)20
仕様両側面研磨
表面処理ブラックフッ素コーティング
刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。
刃数40
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。
刃数34
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1.3
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板
刃数48
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
1枚
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
刃厚1.3mmによりブレが無く、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断! 鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現。切削抵抗が少なく長寿命。他社には無い軽い切れ味。高硬度のチップクロームバインダーにより耐磨耗性アップ。4:1の組刃仕様により直進性アップ・鏡面切削肌。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。
その他4:1組刃
刃数45
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
充電丸鋸専用チップソー。不等ピッチ採用により切削抵抗が少なくブレを抑えます。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途充電丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン
刃数24
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材軽天材
内径(mm)20
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。
トラスコ品番195-3254
適合機種充電マルノコ
刃数60枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.3
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
1
2
次へ
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。