切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(8)
100(19)
110(16)
125(22)
140(7)
160(31)
165(26)
180(55)
185(4)
305(5)
外径(Φmm)をもっと見る
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。仕上り重視の高品質超硬チップ採用。木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断 穴径(Φmm)20 適合材木材、集成材、合板
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くろプラス(スライド用) SK11 動画あり
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコアルミ用
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断 穴径(Φmm)20 適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
5,188 税込5,707
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)8 仕様乾式 適合機種集塵丸鋸 適合材窯業系サイディング スリット
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。 適合材 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)1.8 刃数36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 材質(チップ)超硬 材質(座金)工具鋼 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)40 適合材木工 使用電動機各種マルノコ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) 穴径(Φmm)20.0 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。 トラスコ品番786-6399 適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など) 刃形交互刃 本体厚さ(mm)1.4 最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用 穴径(Φmm)20 タイプレーザー消音 主な用途木工用
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。 内径(Φmm)20 材質台金:SK5
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用 適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの切断に優れ、耐久性切れ味を高めたステンレスカット!
用途ステンレス重視
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番750-7992 適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用) 質量(g)440 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等 アズワン品番65-2004-78
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用 穴径(Φmm)20 適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイディングマスター オールマイティ Y'sGOD 動画あり
万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
穴径(mm)20
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど 刃型記号CB-n
1セット(5枚)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります