絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モトユキ(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(13)
  • アイウッド(13)
  • SK11(10)
  • Y'sGOD(9)
  • マキタ(8)
  • チップソージャパン(6)
  • ハウスビーエム(6)
  • ツムラ(津村鋼業)(5)
  • YSK工業(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • EFFORT(エホート)(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 大日商(3)
  • 若井産業(3)
  • サンピース(3)
  • TRUSCO(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • レヂトン(2)
外径(Φmm)
  • 100(11)
  • 105(2)
  • 110(15)
  • 112(3)
  • 115(1)
  • 125(36)
  • 140(2)
  • 145(3)
  • 147(4)
  • 150(5)
  • 160(6)
  • 165(20)
  • 180(27)
  • 185(4)
  • 190(10)
  • 216(4)
  • 235(2)
  • 255(10)
  • 260(2)
  • 355(2)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(2)
  • アルミ(18)
  • サイディング(14)
  • ステンレス(25)
  • 木工(35)
  • 樹脂(15)
  • 石膏ボード(12)
  • (37)
  • 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 20(112)
  • 22(5)
  • 25(3)
  • 25.4(16)
刃数
  • 40
  • 20(38)
  • 22(42)
  • 24(76)
  • 28(53)
  • 30(71)
  • 32(59)
  • 36(130)
  • 42(111)
  • 46(32)
  • 48(41)
  • 50(47)
  • 52(130)
  • 54(30)
  • 56(63)
  • 60(107)
  • 64(50)
  • 72(67)
  • 80(82)
  • 100(70)
刃厚(mm)
  • 0.8(3)
  • 1(14)
  • 1.05(1)
  • 1.2(19)
  • 1.3(6)
  • 1.4(10)
  • 1.5(14)
  • 1.6(19)
  • 1.7(8)
  • 1.8(10)
  • 1.85(6)
  • 1.9(1)
  • 2(13)
  • 2.2(3)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 20(1)
0.8・1・1.05・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.2・2.4・2.6・2.8・3・4・20・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(11)
110(15)
125(36)
150(5)
160(6)
165(20)
180(27)
190(10)
216(4)
255(10)
外径(Φmm)をもっと見る
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
プラスチック用チップソー ツムラ(津村鋼業)プラスチック用チップソーツムラ(津村鋼業)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
仕様両側研磨
タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
充電丸ノコ用軽量合金使用で軽い1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用)トラスコ品番813-4863本体質量(g)68
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から10日以内出荷
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー鉄鋼用チップソーモトユキ
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から翌日出荷
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGODパウダーチタンチップソー(プロメタル)Y'sGOD
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径(Φmm)20適合切断材ステンレス
タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー高耐久FS造作タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用フッ素塗装で切り渋り防止パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
スカイチップソー(木工用) ハウスビーエムスカイチップソー(木工用)ハウスビーエム(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)40適合材木工使用電動機各種マルノコ
石こうボード用チップソー マキタ石こうボード用チップソーマキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)0.8適合材石こうボード刃先厚(mm)1.2
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパンチップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)チップソージャパン(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデルチップソージャパン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
プレミアム タテ引き アイウッドプレミアム タテ引きアイウッド(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラゴンカッター(Mr.パーチェン純正刃) Y'sGODドラゴンカッター(Mr.パーチェン純正刃)Y'sGOD(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
山真 Mr.パーチェンの純正替刃です。
外径(Φmm)165内径(Φmm)22刃厚(mm)1.6刃数40
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)モトユキ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
外径(Φmm)180内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数40トラスコ品番452-2362質量(g)300本体厚さ(mm)1.1
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11充電丸鋸用チップソー(くろプラス)SK11(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2タイプ充電丸鋸用台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
エコ丸 石膏ボード用 スキルマンエコ丸 石膏ボード用スキルマン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】 「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。 【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】 ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断! 集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。 カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。 チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
用途石膏ボードの切断に。適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
スーパー斬鉄刃 三高スーパー斬鉄刃三高(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から翌日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用) レヂトンマッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)レヂトン
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
建工快速 縦挽きチップソー アイウッド建工快速 縦挽きチップソーアイウッド
999税込1,099
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7
BDCCS18用チップソー BLACK&DECKERBDCCS18用チップソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
18V のコードレス丸ノコ用チップソー
用途木工用適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
ガルバリウム鋼板・薄物金工用 マキタガルバリウム鋼板・薄物金工用マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
丸ノコチップソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソーボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
ドラドR ヤナセ(柳瀬)ドラドRヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。適合材鉄・ステンレス外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.4トラスコ品番438-7767最高回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下台厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)