切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
135(1)
147(4)
150(1)
165(7)
180(2)
190(3)
305(7)
307(1)
HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 150mm
適合機種CD3605DB、CD3605DFA
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。 トラスコ品番803-6651 適合機種低速型チップソー切断機 材質基盤:SK5 刃数54枚 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス6 切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

鉄・ステンレス兼用 チップソー。刃先に特殊日本製チップ採用(ワンランク上の長寿命!)
用途アングル鋼。ステンレス。鉄筋。アルミサッシ。その他各種鋼材 刃数54 刃厚(mm)2 回転数MAX1800/min 適合材アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材 外径(mm)305 内径(mm)25.4
1箱(1枚)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属用チップソー「銀匠」
用途スチールカッター用
1枚
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途アルミニウムの切断 仕様1.3(主要切断物) 刃厚(mm)1.8 穴径(mm)20
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム・多材種用チップソー。リフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!。細微粒チタン入りチップ使用。殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、。石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、。くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、。アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひずみが少ないのでバリが少ない。チタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命。フッ素コーティングでなめらかな切断。数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!。※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!。高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!。ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォーム・多材種用チップソー。リフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!。細微粒チタン入りチップ使用。殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、。石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、。くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、。アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等 刃厚(mm)1.6
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板 刃数54 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷

鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板 刃数54 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷

鋭角交互刃と平刃を組合せ「ブレ」と「切断抵抗」を抑えた軽快な切れ味!。低騒音・低振動、集成材の切断に最適!。レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
穴径(Φmm)20 適合材木工
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3
1枚
3,798 税込4,178
8日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-57H 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数54 内径(Φmm)20 外径(Φmm)165 適合材アルミニウム 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など) 刃形BC 適合材アルミ
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和勝の保証俺のチップソー
樹脂埋めレーザースリット・静穏・制振タイプ・高精度、刃先研磨
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チップソージャパンドイツベスト 造作大工用
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。 M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用 トラスコ品番776-9199 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)268 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材樹脂 切断能力(mm)木材合板66
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

チップソージャパン造作大工用『究極使用』190
トラスコ品番776-9202 質量(g)313
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

チップソージャパン造作大工用『究極使用』147
外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)54 トラスコ品番776-9181 質量(g)207
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。 外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数54 トラスコ品番392-9400 質量(g)202 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)- 刃数(p)54 適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

デルタチップ 高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。 スクイ角が大きいので、大変良く切れます。 ランダム刃型 直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。
用途木工用 用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板 ○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・窯業系サイディング ×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板 その他 ×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板 使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ 刃型組刃型両側面研磨仕上
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。合板材から新建材まで幅広い用途。独自の刃型でキレイな仕上がり。
用途構造用合板、コンバネ、新建材に。 内径(Φmm)20
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリが出にくく軽快な切り口。オリジナルチップ採用で耐久性・直進性に優れスムーズな切断が持続。消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・チャンネル鋼等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります