切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(24)
110(19)
125(37)
135(10)
150(14)
160(24)
165(12)
180(57)
305(28)
355(21)
外径(Φmm)をもっと見る
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304) 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.65 刃形交互刃 ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下 鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下 最高回転速度(min-1)5500
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)チップソー 150mm
適合機種CD3605DB、CD3605DFA
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒タフ 鉄ステンレス用 SK11 動画あり
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。 材質(刃)刃先:超硬
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般金工用 適合CS551D 厚さ(mm)1~3(材料) タイプ150 鋸身厚(mm)1.2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 2018年トラスコ掲載ページ5 0774
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に トラスコ品番819-5935 材質台金:特殊合金、チップ:超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス0.5~3 切断能力(mm)鉄鋼1~6
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。 厚鋼20mm以上もサクサク切断可能! 従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適 外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20 刃数48 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 適合材鉄・ステンレス
1枚
7,798 税込8,578
欠品中

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHR-180 ドラドR ヤナセ(柳瀬) 動画あり
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。 適合材鉄・ステンレス 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.4 トラスコ品番438-7767 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下 台厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。 穴径(Φmm)20 適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 最高使用回転速度(min-1)6000 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ 動画あり
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。軽天材の切断に最適な専門設計
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソー
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 適合材金属
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用 適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ 刃数40 内径(Φmm)H:20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.85 適合材鉄、ステンレス
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 適合材鉄・ステンレス
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKM18V-LI(H) 鋸身厚(mm)1.2
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります