切断機用カッター(チップソー) :「木工用グラインダーディスク」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(3)
147(1)
148(1)
165(3)
190(3)
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。