102件中 81~102件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(17)
110(8)
125(38)
135(11)
147(10)
150(11)
160(15)
165(8)
180(19)
185(6)
外径(Φmm)をもっと見る
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材、化粧合板等の切断作業。 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 材質(本体)SK-5 適合材木工 材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒タフ 窯業サイディング用 SK11 動画あり
高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。 薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。
用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 適合材サイディング
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。 亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。
用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。 適合機種防塵カッター110mm 材質(チップ)特殊配合サーメット 最高回転速度(min-1)13000
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷

薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールジャパン”V BLADE”一般木工用
強靭なボディーでブレにくいです。 スクイ角23°により『軽切削感』です。 『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番852-3888 質量(g)105
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

超軽快、長切れが実現。 超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。 高次元制振・N-スリット採用。 摩擦係数の低いパールフッ素コーティング仕様。
適合切断材内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HLT-165 グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応) モトユキ 動画あり
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。 外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 歯数40 適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A) 刃形交換刃 本体厚さ(mm)1.1 適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼 最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)1.4 刃数24 トラスコ品番852-3812 質量(g)105
1丁
4,598 税込5,058
翌々日出荷

外径(Φmm)135 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)1.4 刃数46 トラスコ品番835-7576 適合材ステンレス
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

トラスコ品番852-3890
1丁
5,998 税込6,598
5日以内出荷

トラスコ品番852-3889
1丁
5,498 税込6,048
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザースリットチップソー
サーメットチップ採用で長寿命
用途鉄工用 切断対象鉄工 外径(mm)135 内径(mm)20 適合機種BSC-520 刃数30 刃先厚(mm)1.4
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数10 材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ 適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板トタンなどの切断に
用途薄板金工用 適合機種充電式防じんマルノコ:5046D 切断可能肉厚(mm)0.8以下 刃先厚(mm)1.6
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

釘が入っている材料もラクラク切断 粗大ゴミの解体などにも最適 ブラックコーティングでヤニ、接着剤などの付着を軽減
内径(Φmm)20 切断対象木質系/一般木、合板、コンパネ、OSB、MDF他金属系/金属系サイディング、トタンブリキ、鉄板(1.5mm以下)、鉄製アングル(3.0mm以下)樹脂系/塩ビ管、プラスチック、アクリル板、ポリカ窯業系/ケイカル板、木毛セメント、化粧ボード、ラスボード、石膏ボード
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一流国産メーカーの最高級ダイヤモンドチップ採用 ブラックフッ素コーティング
用途超硬質(窯業系)サイディングボード用 刃厚(mm)1.4 刃数10 適合材超硬質(窯業系)サイディングボード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソー
消音スリット入りで静音・低振動!。高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現!。国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい!。ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
用途主にステンレス用(鉄・ステンレス) 厚さ(mm)1.4 内径(Φmm)20 適合機種メーカー主にステンレス用 適合材ステンレス用(鉄・ステンレス)
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に 適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・制振タイプのチップソーでカラーレーザースリット・振動吸収樹脂を圧入しています。
用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります