切断機用カッター(チップソー) :「チップソー 研磨」の検索結果

切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(211)
110(95)
125(342)
147(95)
160
165(228)
180(162)
190(178)
255(81)
305(124)
外径(Φmm)をもっと見る
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数(p)60 トラスコ品番776-9016 質量(g)287
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップソージャパンNEWドイツベストマックス
スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 内径(mm)20 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)チップソー
取付穴径(Φmm)20 仕様両側研磨 刃数48
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)40 適合材木工 使用電動機各種マルノコ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 内径(Φmm)20 刃厚(mm)2.0 仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。 適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
切断対象アルミ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソー
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊刃形で草が絡みにくい。
用途雑草牧草 直径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 山数18 刃厚(mm)2.2 適合材
1枚(1枚)
1,740 税込1,914
翌日出荷

トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソー
消音スリット入りで静音・低振動!。高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現!。国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい!。ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
用途主に鉄工用(鉄・ステンレス) 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)20 適合機種メーカー主に鉄工用 適合材鉄工用(鉄・ステンレス)
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)ALCアングル用チップソー
適合材ALCアングル
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない
用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 適合材窯業
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)20 適合材金属サイディング
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソー
消音スリット入りで静音・低振動!。高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現!。国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい!。ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
用途主にステンレス用(鉄・ステンレス) 厚さ(mm)1.4 内径(Φmm)20 適合機種メーカー主にステンレス用 適合材ステンレス用(鉄・ステンレス)
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック 穴径(Φmm)20 仕様金属サイディング専用 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材金属サイディング 切断能力(mm)鉄板1.2
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。 内径(Φmm)20 材質台金:SK5
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 切断能力(mm)- 適合材窯業サイディングボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)2 刃数36 トラスコ品番852-3815 質量(g)294
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合材窯業系サイディング 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄板用に適しており、消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途薄鉄板・板金等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プラスチック用。 プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります