切断機用カッター(チップソー) :「チップソー 研磨」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(212)
110(95)
125(342)
147(95)
160(94)
165(228)
180(162)
190(178)
255(81)
305
外径(Φmm)をもっと見る
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
刃数(p)80
トラスコ品番852-3831
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4200
適合材鉄鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。
強靭なボディー。
精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。
幅広い用途。
用途トメ切・集成材用
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。
穴径(Φmm)25.4
刃形高低刃
適合材アルミ
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4
適合材プラスチック
材質(チップ)PRO-S
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。
特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用
適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他
歯数100
刃形AN0
穴径d(Φmm)25.4
厚さt2(mm)2.2
刃厚T(mm)3
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス6
2018年トラスコ掲載ページ5 0774
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。
用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他
刃形CN
材質(チップ)PRO-K
一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)3
ダブルソーなどの高速切断に適します。高速送りでもヤケが少なく高精度で、美しい切肌が得られます。
用途一般木材及び合板の高速切断用
適合高速ダブルソー 他
歯数100
刃形CS
外径D(Φmm)305
穴径d(Φmm)65
厚さt2(mm)2.5
材質(チップ)PRO-MAXⅡ
刃厚T(mm)3.5
1枚
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4
適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1枚
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
1
2
3
4
次へ
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。