切断機用カッター(チップソー) :「チップソー 研磨」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(4)
165(5)
250(1)
305(1)
350(1)
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等
質量(g)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
直進性に優れ、特殊チップ形状で基盤摩耗を防ぎます。刃の厚みもあり直進性に優れ、特殊チップ形状での基盤の摩耗を防ぎます。安全性とコストパフォーマンスを高めた商品です。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、みかげ石の切断加工。
仕様ジスクグラインダー用
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
チップ厚さ(mm)2.2
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
刃厚(mm)1.85
適合材鉄、ステンレス
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
山真 Mr.パーチェンの純正替刃です。
外径(Φmm)165
内径(Φmm)22
刃厚(mm)1.6
刃数40
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)6.0
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ!
ダイヤモンド自由配列採用
用途サイディング・樹脂管の切断
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
側面ダイヤを採用してます。
キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。
押出し成形セメント板にも使用できます。
用途キッチンパネル・成形セメント板の切断
刃厚(mm)0.9
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。