切断機用カッター(チップソー) :「チップソー 研磨」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(8)
100(39)
110(23)
125(44)
147(29)
160(10)
165(84)
180(20)
185(8)
190(65)
外径(Φmm)をもっと見る
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用
刃型中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど
厚さ(mm)1.6
高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現
『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感
用途一般木工・タテ挽き・造作兼用
最高使用回転速度(min-1)5500
刃型中心5本組刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
高硬度92.7HRA使用。
便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。
内径(Φmm)20
適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等
切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等
刃型中心交互刃
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)20
適合材一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用
トラスコ品番776-9199
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)268
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材樹脂
切断能力(mm)木材合板66
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。合板材から新建材まで幅広い用途。独自の刃型でキレイな仕上がり。
用途構造用合板、コンバネ、新建材に。
内径(Φmm)20
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数52P
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工造作用
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)64
適合材一般木工
RoHS指令(10物質対応)対応
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用
RoHS指令(10物質対応)対応
スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)54
トラスコ品番776-9181
質量(g)207
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)30
トラスコ品番852-3832
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4
適合材プラスチック
材質(チップ)PRO-S
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
こんなお得な商品も!

チップソー 木工用
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。
木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)52
適合機種電動マルノコ
切削幅(mm)(刃厚)1.6
適合材木工
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス6
2018年トラスコ掲載ページ5 0774
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬
適合材木工
用途アルミ用
切断対象アルミ
外径(mm)150
内径(mm)20
適合CS551D
厚さ(mm)1~2(材料)
タイプ150
羽枚数52
鋸身厚(mm)1
刃先厚(mm)1.6
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
1
2
3
4
5
次へ
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。