切断機用カッター(チップソー) :「チップソー 研磨」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
110(6)
125(9)
160(16)
165(8)
180(26)
190(34)
216(7)
255(13)
305(23)
外径(Φmm)をもっと見る
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼-
抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。強靭なボディー。精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。幅広い用途。
用途トメ切・集成材用
トラスコ品番852-3894
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
刃数(p)80
トラスコ品番852-3831
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4200
適合材鉄鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4
適合材プラスチック
材質(チップ)PRO-S
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス6
2018年トラスコ掲載ページ5 0774
用途アルミ用
切断対象アルミ
外径(mm)150
内径(mm)20
適合CS551D
厚さ(mm)1~2(材料)
タイプ150
羽枚数52
鋸身厚(mm)1
刃先厚(mm)1.6
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。
用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他
刃形CN
材質(チップ)PRO-K
金属切断用の外径165mmチップソーです。
用途チップソーの替刃として。
外径(Φmm)165
内径(Φmm)20
刃数(p)32
刃厚(mm)2
適合機種CS-160PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
最高使用回転速度(min-1)8000
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4
適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。
適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。
刃数(p)60
適合材アルミ
用途FURY5用万能チップソー
穴径(Φmm)(中穴)25.4
刃数24
回転数(min-1[r.p.m])3250
刃厚(mm)2
適合材木工
チップソー径(Φmm)225
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
鉄・ステンレス兼用。プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨。軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)30
刃厚(mm)2
適合材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。